12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
1台
6,650 税込7,315
翌日出荷

付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能付きです。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。
1台
6,650 税込7,315
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

付属品:リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:取付用スペーサー(角・丸)、リモコン1台、単4アルカリ電池1本、リモコンホルダー1個、ねじ2本。音声操作シーリングライト。声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※電熱機器使用厳禁。合計600W以下でご使用ください。引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ。取り付け簡単で工事不要!。店舗照明や、お部屋の演出に。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:LR1002WH●レール長:1m●コード長:約60cm●サイズ(W×D×H)mm:約1,075×33×20●重量(g):約680g●材質:鉄●カラー:ホワイト●電源:AC100V●耐荷重:5kg ※耐荷重量を超えた複数の器具を取り付けますと、重量に耐えられず落下し、ケガ、火災の原因となります。●付属品:・AC変換アダプタ ・本体取付用ネジ×2本 ・本体取付用アンカー×2 アズワン品番68-1842-88
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H) 取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445 消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m) 使用距離範囲(m)可能:見通し約100 電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性性能:IPX4(防沫形) 電波到達距離(m)100(見通し距離) 使用環境条件0~40(℃)、70%以下 撮影時機能夜間撮影方法:可視光LED サイズ(mm)100×34×128(H) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2 画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
1セット
29,800 税込32,780
翌日出荷

混雑状況も換気状況もおしらせ 工事不要で設置が簡単 同等サービスと比較し、低コスト 信頼性の高いCO2センサ搭載 専用アプリで詳細表示や通知も 内蔵のCO2センサでその場のCO2濃度を測定し、数字と4段階のランプ表示でおしらせ
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●電源:USB Type-C(400mAhバッテリー内蔵)●サイズ:45×43×102(H)mm●材質:ポリカーボネイト●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●機能:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階) アズワン品番65-2177-07
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善 混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避 専用アプリで詳細表示や通知も 工事不要で設置が簡単 信頼性の高いCO2センサ搭載 コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。 アズワン品番65-2177-06
1組
75,000 税込82,500
翌日出荷

ノーパンクタイヤで面倒な空気入れが不要です。いざという時の防災用品としても大変役に立ちます。JISフレーム強度試験適合品。スイング機能搭載、LEDライト。ノーパンクタイヤで空気入れ不要。工事現場や悪路での走行も可能です。三輪なので転倒しにくく安定して走行できます。大容量のカゴで荷物もたくさん積めます。たくさんの荷物を積めるので移動もらくらくです。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・ライト手元スイッチ・前輪安全ロック 材質スチール、アルミ合金 質量(kg)29.0 ワインレッド サイズ(cm)160×60×95 積載荷重(kg)前カゴ:約2、後カゴ:約13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズフロント:20型、リア:16型 適応体重(kg)推奨:65 ギア数変速なし
1台
121,000 税込133,100
3日以内出荷

パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個 アズワン品番65-3888-84
1個
4,370 税込4,807
翌々日出荷