「led 抵抗 5v」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
3日以内出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33E コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-30E コイル定格電圧(V)AC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-31E コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-93 コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
835 税込919
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-91 コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-53 コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.9 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-52 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-92 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-51 コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-93H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
970 税込1,067
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32C コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-31C コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-53H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.9 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能 アズワン品番65-9271-81
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷

24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 取付分電盤・DINレール・露出 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 電源AC100-240V 接点構成1c 消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W 表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示 出力方式タイマー出力 抵抗負荷15A 駆動方式電子式 回路数1回路 サイズ(mm)50×77×99(H) 時間設定単位24時間型(1分単位) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成別回路 時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従 電圧変動許容範囲AC85-264V 停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式 取付露出 質量(g)290 周波数(Hz)50-60(切替式) 消費電力(W)1.5 電源AC100V 接点構成1a 出力方式タイマー出力 精度(分)動作時刻精度:±3以内 保護等級IP33 設定時間24時間型(15分単位) 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 サイズ(mm)123×52×180(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成同一回路 時間精度電源周波数に同期 電圧変動許容範囲±15%以内 停電補償なし
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 出力方式タイマー出力 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 回路数1回路
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本 取付フランジ式(平面にネジ留め) 質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む) 消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと) 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外 表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕 アズワン品番64-7941-75 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.5以下 出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期) 配線接続端子式 機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動 受信可能距離約100m(見通し距離) 電流(mA)330以下 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷) 表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯 アズワン品番64-7941-99 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷