台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)
質量(g)109
電源単4形乾電池3本
倍率(倍)2.5
アーム長さ(mm)最大170
光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)
ベース寸法(mm)95×67×38
アズワン品番64-7913-97
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番65-3889-31
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-29
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付
アズワン品番65-3889-25
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
8日以内出荷
関連キーワード