用途ソーラー保安工事灯
仕様無日照連続点灯:約140時間
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
寸法(mm)Φ40×75×145(H)
質量(g)145
電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可
光源LED球(赤2/緑2)
点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)
充電時間(時間)約16
アズワン品番64-7982-71
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)85×375(H)
質量(g)190
電源単1電池×2本(別売)
光源LED×8灯
電池寿命(時間)100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)90×350(H)
色赤
質量(g)375
電源ソーラー(ニッケル水素電池)
クランプ範囲(mm)55まで
光源LED×6灯
電池寿命(時間)60
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)
使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)900
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(交換不可)
電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)
検知方式赤外線受動式
設置場所可能:屋内・屋外
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)
検知エリア(m)約160° 約10
角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート
質量(g)175
電源単1電池×2本(別売)
光源赤色LED球×7灯
電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色赤
電源単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)約70
寸法(mm×m)Φ22×10
電球の種類LED球
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本
材質ABS樹脂
質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)
電源単1電池×3本(別売)
適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85
全光束(Lm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153
光源4.5W高輝度白色LED
検知方式焦電型赤外線センサー
アズワン品番65-2235-57
点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅
電球の種類LED
検知エリア約140° 最長約6m
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。散光。最大190ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付。
仕様●カラー:ブラック●光源:白色LED1灯●明るさ:190ルーメン(強)13ルーメン(弱)190ルーメン(点滅)●電池寿命(時間):約5(強)約48(弱)約5(点滅)●使用電池:単4電池×2本(付属)●照射距離:57m(強)17m(弱)●照射パターン:点灯/点滅●ボディ材質:アルミ●サイズ:Φ14.5×135.9mm●重量:52.6g
アズワン品番65-5655-92
1個
¥4,300
税込¥4,730
8日以内出荷
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~60
電源単1電池×2本(別売)
対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可
光源赤色LED8個
点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え
電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×186.5(H)
距離視認:300m
1個(1個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外
付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個
質量(g)約230(電池除く)
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約23ケ月
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
アズワン品番64-2273-83
照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)
検知エリア約160°、約10m
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-51
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
仕様【反射テープ】有
エスコ品番EA983FT-2
寸法(mm)385×385×700(H)
質量(kg)2.1
電源単1電池×4本
光源LED球×6灯
電池寿命アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス
質量(g)350
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池リチウムイオン電池(付属)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
サイズ(mm)41×194
明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100
防水性IPX7
照射距離(m)強:315、中:200、弱:70
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
¥44,000
税込¥48,400
8日以内出荷
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)
寸法(mm)Φ14.5×92.0
色黒
質量(g)34.9(電池含む)
光源LED
電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2
使用電池単4電池×1本(付属)
照射モードノーマルビーム(固定)
明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
1本(1本)
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)
質量(kg)1.2
色イエロー
使用電池リチウムイオン電池
照射モード強、弱、点滅
充電時間(時間)5
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)強:1700/弱:380
防水性IP67(水深1m:30分)
照射距離(m)強:520/弱:245
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)
連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-48
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート
色イエロー
質量(g)272(電池含)
光源白色LED球
電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6
使用電池単3×3本(別売)
光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336
サイズ(mm)56×40×189(H)
明るさノーマル ワイド 同時照射
防水性IPX8
照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133
照射方式ツインビーム(前方)
1個(1個)
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防浸
材質ポリマー樹脂
エスコ品番EA758SE-20
寸法(mm)52×27×76(H)
質量(g)68(電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)
防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)
明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外
アズワン品番65-3894-17
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群。
光センサーで夜間自動点灯機能付。
折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オープン時】834×527×406、【折り畳み時】572×92.5×406
エスコ品番EA983FT-24
質量(kg)約4.8
電源単3電池×4本(別売)
光源高輝度LED球16灯
電池寿命(時間)約60
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 (20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。
寸法(mm)トーチ:49×49×132 ランタン:49×49×146
色ブラック
質量(g)151 (本体のみ)
出力DC5V 1A
光源高輝度1ワット白色LED
バッテリー3.2V/2000mAh
使用電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)(ランタン) 強:約100、弱:約20 (トーチ) 強:80、弱:約16
明るさ強、弱、点滅
1個(1個)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個
寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値)
質量(g)約270
種類シリコン⇒多結晶
電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh)
コード長さ(m)約5
全光束(Lm)800
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに
材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂
点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個
寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)
質量(g)約320(充電池除く)
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)700
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約9.5ヶ月
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
アズワン品番64-2273-84
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右:約45°可動
付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個
寸法(mm)約120(W)×67(D)×195(H)(最大値)
質量(g)約220(充電池除く)
種類シリコン⇒多結晶
電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh)
コード長さ(m)約5
全光束(Lm)400
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)590(充電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強
充電時間(時間)5
耐衝撃性1m
サイズ(mm)60×266
明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450
防水性IPX7
照射距離(m)強:566、中:303、弱:164
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)
アズワン品番65-5658-50
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌々日出荷
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
仕様●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミ
アズワン品番65-9338-83
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55
アズワン品番68-1840-33
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌々日出荷
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース
質量(g)220(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5
光源白色LED球1灯
使用電池単3型×3本(付属)
使用環境温度(℃)-10~55
電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間
明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255
防水性IPX6
照射距離(m)59(強モード)
照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-49
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
検電器EA864AN-36A(別売)がご使用頂けます。
本体横の金具には南京錠取付可能。
仕様【稼働日数】約50日(夜間のみ使用時)
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、電池ホルダー、単1アルカリ乾電池(8個)
エスコ品番EA864AN-11
材質ASA樹脂(ABS樹脂より耐候性に優れます)
質量(kg)4.8
タイプ防雨型
切替方式連続・昼・夜の3段切替
出力電圧(V)【高圧】10.000p-p(無負荷時)
入力電圧(V)DC12(単1アルカリ乾電池×8本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×236×522
LEDランプ【モード表示ランプ】緑色点滅、【出力表示ランプ】橙色点滅、【電池交換ランプ】赤色点滅
入力電源乾電池BOX(単1アルカリ電池×8本)
有効距離(m)3000
周期【高圧出力発生】約1秒
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)352(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
直径×長さL(Φmm×mm)41×213
色温度(K)3000
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)
連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)4.5
耐衝撃性1m
LED寿命(時間)50000時間
明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140
光色温白色
防水性IPX4
照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134
照射方式散光
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
1セット(1セット)
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
水に落としても浮き上がります。(水深1m防水)
カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)249(電池含む)
電球の種類LED
明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)
エスコ品番EA758CV-48
寸法(mm)Φ60×138
保護等級IPX7
光源白色LED1個、赤色LED2個
使用電池単3×3本(別売)
電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
防水仕様IPX7
最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)
アズワン品番65-2228-54
1台
¥48,300
税込¥53,130
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ