「led 薄型」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

クランプ式。広可動アーム。左右両利き対応。無段階調光点灯後、再度スイッチを長押しすると調光。あとは、お好みの明るさで指を離すだけ。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。明るさは無段階調節で調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。クランプタイプで、取り付ける際に薄型なのでデスク上で場所をとりません。コンパクトに折り畳める使わない時は折り畳んでスッキリ。デスクを広く使えます。
1台
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
1セット
55,900 税込61,490
翌日出荷

セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
61,500 税込67,650
翌日出荷

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル 材質耐衝撃ナイロン樹脂 全長432mm(折りたたみ時/249mm) 質量(g)485 品名STINGER SWITCHBLADE 電源リチウムイオン充電池(本体内蔵) 保護等級IPX4 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池(USB充電) 連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m アズワン品番64-2259-39 点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線) 明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW 電球の種類LED
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9279-01
1台
61,600 税込67,760
翌日出荷


導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9279-02
1台
67,800 税込74,580
翌日出荷

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9279-03
1台
83,100 税込91,410
翌日出荷

。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9278-99
1台
55,400 税込60,940
翌日出荷

シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:30.6W(明るさアップモード時/39.8W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-05
1台
37,400 税込41,140
8日以内出荷

本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個 材質ABS樹脂 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-51 明るさ(Lm)550 防水性 本体寸法(cm)約31
1個
4,090 税込4,499
8日以内出荷

持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ 質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7 対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 コネクタ形状USB Aコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。 インターフェースUSB1.1 通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m 電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日 ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(IR LED) ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個(1個)
4,800 税込5,280
翌日出荷

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ11.6mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:3.2×4.5mm アズワン品番65-2310-76
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット 形状露出型 薄型 質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
21,700 税込23,870
翌日出荷

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
仕様【プラグメッキ】金メッキピン ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hz ケーブルタイプスタンダード
1個(1個)
2,240 税込2,464
翌日出荷

付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号住警第2020~3号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
11,100 税込12,210
8日以内出荷