色赤
定格電圧(V)AC200/220
アズワン品番64-2283-12
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED
寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)
色白・赤
質量(g)53(本体のみ)
ベルト幅(mm)25
光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。
電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18
使用電池単4電池×3本(付属)
アズワン品番64-2259-58
明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8
明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色
防水性IPX4
照射距離(m)80(強)、17(弱)
1個
¥8,210
税込¥9,031
翌日出荷
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ15×90
色レッド
質量(g)30(電池含)
光源LED球 (電球寿命3万時間)
使用電池単4電池×1本(付属)
照射モード点灯
アズワン品番64-2259-94
明るさ(Lm)45
明るさ固定
防水性IPX4(防沫形)
照射距離(m)41
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
エスコ品番EA940D-101
種類照光式
保護構造IP65(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光色赤
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
ボタン色赤
アズワン品番64-2283-13
定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
仕様IDEC
型式ALN21611DN
保護構造IP65
定格電圧AC100/110V
接点構成1a-1b
ボタン色赤
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)
色白・赤・緑
質量(g)53(本体のみ)
ベルト幅(mm)25
光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯
電池寿命(時間)2(強)、50(弱)
使用電池単4×3本(付属)
アズワン品番64-2259-56
明るさ(Lm)400(強)、20(弱)
防水性IPX4
照射距離(m)80(強)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質反射部:PVC
サイズフリー
テープ幅(mm)50
電源単3電池×2本(別売)
テープ地色ゴールド
ウエスト(cm)95~120(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)50
光源赤色LED球×22個
アズワン品番64-7984-07
1枚
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色赤
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-131
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-106
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-111
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-116
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC200/220
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-91
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-96
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-101
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
1枚
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-41A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色赤
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色赤
質量(g)330
電流(A)DC12V:0.21、DC24V:0.12
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-81
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1枚
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNR●色:赤●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-15
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
1個
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26
色黒
極数単極単投
LED色赤
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)Φ20.4
定格容量(A)10、125VAC
パネル厚(mm)0.5~2
色(ツマミ)黒
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC200/220
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個
材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂
色赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800
アズワン品番64-7984-29
防水性IPX4
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
本体一体型のスライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能
アズワン品番64-7915-29
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
色赤
定格電圧(V)AC100/110
アズワン品番64-2283-16
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
色赤
定格電圧(V)AC/DC24
アズワン品番64-7953-44
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)
色赤
質量(g)495
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1000
光源LED球
寸法(Φ×mm)40×139
ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ100×141
色赤
質量(g)340
電流(A)DC12V:0.23、DC24V:0.15
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(mm)500±30
光源LED球
アズワン品番64-7982-83
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
エスコ品番EA940D-226
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-2
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)85×375(H)
質量(g)190
電源単1電池×2本(別売)
光源LED×8灯
電池寿命(時間)100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)
質量(kg)4
色赤
電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))
光源高輝度レッド32個
1個
¥27,100
税込¥29,810
当日出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)90×350(H)
色赤
質量(g)375
電源ソーラー(ニッケル水素電池)
クランプ範囲(mm)55まで
光源LED×6灯
電池寿命(時間)60
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
仕様IDEC製
型式AVLN32611DNR
保護構造IP65
定格電圧AC200/220V
接点構成1a1b
端子ねじM3.5
径(mm)40
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ