「led 26 d」の検索結果
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外
付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個
質量(g)約230(電池除く)
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約23ケ月
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
アズワン品番64-2273-83
照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)
検知エリア約160°、約10m
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)
使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)900
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(交換不可)
電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)
検知方式赤外線受動式
設置場所可能:屋内・屋外
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)
検知エリア(m)約160° 約10
角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(47×22mm)×1枚
寸法(mm)75(W)×95(D)×115(H)
質量(g)約145(電池除く)
使用温度範囲(℃)10~40
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:45、電球色:25
光源白色LED、電球色LED
電池寿命(時間)センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約26、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
アズワン品番65-2235-59
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC200/220
発光色緑
形状角
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式UPQN426D
仕様IDEC製
保護構造IP40
付属品LED 6V球付
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外
アズワン品番65-3894-17
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)
ベルト幅(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45
メーカーPELICANPRODUCTS
光源LED球1灯(コレクトカラー)
使用電池単4×3本(付属)
防塵防水性能IP54
照射モード強→弱→点滅
電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)
アズワン品番64-7915-37
明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)
照射距離(m)強/50、弱/35
1個
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類LED
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
アズワン品番65-9272-20
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
アズワン品番65-2167-47
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。
多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。
スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。
USB 3.1 Gen 1インターフェイス
キャップレスデザイン
データアクセスをLED表示
コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
アズワン品番67-7212-89
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))
吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14
騒音値(dB)75
バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
使用電池14.4V仕様
LEDランプ白色LED
充電時間(分)約30
集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
¥55,200
税込¥60,720
8日以内出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番65-9272-26
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷