65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 アズワン品番65-2178-01
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)92×171.5×181.4 イエロー 質量(g)691 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強、中、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m 明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38 防水性IPX8(水深2m) 照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200 照射方式スポットビーム(固定) 電球の種類白色LED球 連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
1個(1個)
35,500 税込39,050
翌日出荷

マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
1個
7,870 税込8,657
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H) 質量(kg)1.2 イエロー 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)5 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)強:1700/弱:380 防水性IP67(水深1m:30分) 照射距離(m)強:520/弱:245 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) 連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
57,900 税込63,690
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)420 消費電力(W)10 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56 連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)10 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1本(1本)
26,900 税込29,590
翌日出荷

付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト) 質量(g)175 消費電力(W)3 出力USB:DC5V 1A(TYPE-A) 電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56 連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 点灯方式強/中/弱/点滅/SOS フック 光源色昼光色 電池寿命約500回 充電時間(時間)1.5 色(本体) 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60 照射角水平(H)140度 垂直240度 防水性IPX3 演色指数(Ra)74 電球の種類LED
1本(1本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-3893-48
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。
1個
36,300 税込39,930
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
61,500 税込67,650
翌日出荷

最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ アズワン品番68-1840-39
1個
57,100 税込62,810
翌日出荷

付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー ブラック 質量(g)382(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付) 照射モード強、弱、ムーンライト 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)45×259 明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3 関連資料取扱説明書(日本語)(0.45MB) メーカー取扱説明書(英語)(2.95MB) 防水性IPX4 照射距離(m)強:253、弱:151 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
40,500 税込44,550
翌日出荷

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番65-2186-92
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー イエロー 質量(g)382(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付) 照射モード強、弱、ムーンライト 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)45×259 明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3 防水性IPX4 照射距離(m)強:253、弱:151 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球 連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
40,500 税込44,550
翌日出荷

付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウム ブラック 質量(g)352(充電池含) シリーズスティンガー(STINGER) 直径×長さL(Φmm×mm)41×213 色温度(K)3000 使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付) 連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性1m LED寿命(時間)50000時間 明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140 光色温白色 防水性IPX4 照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134 照射方式散光 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1セット(1セット)
36,400 税込40,040
翌日出荷

レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。 仕様ヘッド角度調整可能(90°) 付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター エスコ品番EA758SJ-10 材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート 寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280 質量(kg)11.3(電池含む) 電源鉛酸蓄電池 レンズ径(Φmm)120 電球LED 充電時間約10時間 光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱) 充電可能回数約500回 防水仕様IP67 照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
198,000 税込217,800
翌日出荷

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕事用、アウトドアに最適です。
仕様スタンドタイプ 付属品ACアダプター(コード長/2m) 寸法(mm)作業灯:230×65×220(H) 質量(kg)1.2 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球180個 充電時間約8時間 アズワン品番65-5670-22 明るさ(Lm)700 連続点灯時間(時間)6
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付) 照射距離(m)232m(強) 仕様ヘッド角度調整可能(90°) サイズ30.5×102.4×79.2mm 質量(g)230(電池含) 光源LED球 電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間 明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン 防水性IPX4
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト アズワン品番65-9285-76
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
1セット
85,700 税込94,270
翌日出荷

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター 寸法(mm)188×108×110(H) 質量(kg)1.12 イエロー 材質(本体)ナイロン樹脂 品名VULCAN 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 照射モード強/弱 充電時間(時間)9 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-17 明るさ(Lm)強/1200、弱/350 関連資料取扱説明書(日本語)(0.51MB) 防水保護等級IPX7(水深1m) 照射距離(m)強/548、弱/296 電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯 連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16 防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
61,400 税込67,540
翌日出荷

電源ニッケルカドミウム充電池 電球の種類LED 特殊用途防雨 材質樹脂 色(本体)ブラック 付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付 エスコ品番EA758SD-6 寸法(mm)Φ45×205 質量(g)295(充電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源LED球 照射モード点灯/点滅 電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱) 防水仕様防雨仕様 適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。 明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱) 照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源ニッケル水素充電池 特殊用途防沫 材質アルミニウム 付属品充電器、ACアダプター付 エスコ品番EA758SD-17 寸法(mm)Φ41×225 質量(g)364(充電池含む) タイプ散光 使用電球LED 電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱) 照射距離(m)297m(強) 電球の種類LED
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

全長(mm)306 消費電力(W)3.5 電源ACアダプター(別売) 光源白色LED 明るさ(Lx)450
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル 材質耐衝撃ナイロン樹脂 全長432mm(折りたたみ時/249mm) 質量(g)485 品名STINGER SWITCHBLADE 電源リチウムイオン充電池(本体内蔵) 保護等級IPX4 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池(USB充電) 連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m アズワン品番64-2259-39 点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線) 明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW 電球の種類LED
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール アズワン品番65-9276-49
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍 アズワン品番65-9276-68
1台
37,800 税込41,580
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 色温度(K)5700
1台
25,200 税込27,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2.3 光源面発光LED 色温度(K)5700
1台
15,100 税込16,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ アズワン品番65-9278-70
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

付属品ACアダプター 取付マグネット 材質強化ガラス 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP67 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
28,600 税込31,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
1台
58,300 税込64,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 アズワン品番65-9286-03
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ アズワン品番65-9278-71
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当 アズワン品番65-9278-78
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター 材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング) 質量(g)193(充電池含) 品名DUALIE 光源C4スーパーLED球 寸法(Φ×mm)38.6×178 使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付) 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275 照射距離(m)集光/171、散光/18 連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2.3 色温度(K)5700
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル アズワン品番65-9278-77
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプ アズワン品番65-9278-74
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷