カテゴリ

  • 照明(4)
    • ワークランプ・ハンドランプ(2)
    • ヘッドライト本体(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • CREE(14)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • ムサシ(2)
  • PowerLED(1)
  • ELPA(35)
  • トライメイト(9)
  • 竹村商会(26)
  • Intelligent LED Solutions(1)
  • TMC(1)
  • GENTOS(21)
  • KEMET(51)
  • SPARKFUN(35)
  • LEDIL(32)
  • MTO(26)
  • オーム電機(24)
  • JTT(21)
  • ハーフェレ(18)
  • TAKENOW(17)
  • アックスブレーン(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led cob」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコLEDセンサーライト(ソーラー式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
耐衝撃性2m防水保護等級IPX4
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)エスコ
4,230税込4,653
1台
欠品中
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
充電式LEDライト (無段階調光) エスコ充電式LEDライト (無段階調光)エスコ
4,500税込4,950
1個(1個)
欠品中
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LED
[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯エスコ
9,730税込10,703
1個
8日以内出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54