耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-89
1個
¥4,580
税込¥5,038
当日出荷
。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
アズワン品番65-9279-01
1台
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
アズワン品番65-9276-91
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
アズワン品番65-9279-02
1台
¥67,800
税込¥74,580
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
アズワン品番65-9279-03
1台
¥83,100
税込¥91,410
翌日出荷
。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
アズワン品番65-9278-99
1台
¥55,400
税込¥60,940
翌日出荷
EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13
アズワン品番65-9285-96
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
メディアをホコリから守るゴム製カバー付き。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。プレイステーション3などのゲーム機にも対応しています。USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。W
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1●対応OS:Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●重量:55g●サイズ:57(W)×65(D)×16(H)mm●ケーブル長:30cm
アズワン品番65-9280-47
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
アズワン品番65-2167-47
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書
アズワン品番65-2167-46
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
EA813CE-2用
仕様●電源:100V 50/60Hz●充電電圧:7.2V~18V●充電電流:2.6A●コード:2心ビニールコード●重量:0.4kg●使用温度範囲:0~40℃●充電ランプ:赤色LED
アズワン品番65-2226-64
1台
¥8,590
税込¥9,449
8日以内出荷
仕様●仕様:EA739AH-11用 プリンタ●サイズ(W×D×H)mm:115×60×235mm●重量(g):565●付属品:感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACアダプタ●材質:プラスティック●Bluetooth/IrDA接続●プリンタの状態をLED表示●データ転送は2秒で完了●測定値もグラフも現場でプリント可能
アズワン品番65-9276-09
1台
¥70,000
税込¥77,000
8日以内出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
関連キーワード