セット内容:46点セット、(+)貫通ドライバー #2×150・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 6.0×150・8.0×150mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6×35mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17・19mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 160mm、電工ニッパー 160mm、スタビーラチェットビットハンドル 95mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 4・5.5・7mm、Hexビット 2.5・3・4・5・6mm、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm、ソケット用アダプター 1/4”sq×1/4”hex、ソケットホルダー 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm)、ビットホルダー 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm)、差込角 1/4”、モンキーレンチ 200・250mm、ボールピンハンマー 420g、メジャー(ストッパー付) 19mm×5.0m、LEDヘッドライト 71×55×23(H)mm。
1セット
¥49,700
税込¥54,670
3日以内出荷
ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
質量(g)600
消費電力(W)1.2
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74
光色昼白色
公共施設型番K1-LRS11-2-60
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
¥40,900
税込¥44,990
8日以内出荷
取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!
アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-17
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNB●色:青●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-18
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン
電圧DC5V(AC100~240V)
質量(g)900
電流(A)1
測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH)
センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装)
最大消費電力(W)1.5
表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう
コード長さ(cm)127
LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W
サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H)
表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H)
1台
¥138,000
税込¥151,800
3日以内出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNR●色:赤●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-15
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNY●色:黄●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●回転数:130回/分●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
アズワン品番65-3902-16
1台
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプ
アズワン品番65-9278-74
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
アズワン品番65-9278-73
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
アズワン品番65-9278-70
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
アズワン品番65-9278-71
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイ
アズワン品番65-9278-72
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量
アズワン品番65-9285-65
1セット
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-88
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
関連キーワード