2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明タイプ保安灯 LED式スーパーソケット 道路工事以外の工場内駐車場等の照明用にもお使いいただけます。 光源はLEDなので省電力・長もち。 ワンタッチで取り付け簡単。 明暗センサー内蔵 端から1.5mの所から3mおきにガードが設置されています。
電球の種類LED 設置場所屋外 エスコ品番EA814AF-8 質量(kg)2.5 (電源コード)黄、(ガード)赤 電源AC100V コード長さ(m)24 光源LED球・0.25W×8灯(付属品) コードVCTF0.75・3芯
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。
材質樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 コード長さ(m)5 光源昼白色LED 寸法(Φ×mm)62×1438 アズワン品番65-2228-44 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)3200 電球の種類LED
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷

関連カテゴリ