カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(272)
  • SMC(264)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • IDEC(和泉電気)(51)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • コガネイ(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • 富士電機(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • PGA(24)
  • サンドビック(23)
  • (23)
  • TDK(22)
  • ハゼット(22)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • 長谷川工業(14)
  • SUS(エスユーエス)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lg-1」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製 エスコG 3/4" 雌ねじカプラー 真鍮製エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●取付ねじ:G3/4"●サイズ:Φ28×53mmアズワン品番68-1808-95
ラチェットハンドル(Z-EAL) エスコラチェットハンドル(Z-EAL)エスコ
6,110税込6,721
1本
8日以内出荷
左右切替式。徹底的なコンパクト設計と空転トルクの軽さを追求したラチェットハンドルです。
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
6,320税込6,952
1本
3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(先端尖りタイプ)アズワン品番65-9288-42
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
8,740税込9,614
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン エスコ25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウンエスコ
385税込424
1セット
翌日出荷
アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ダークブラウン●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本アズワン品番65-3899-91
16mm ホースステムカプラー 真鍮製 エスコ16mm ホースステムカプラー 真鍮製エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:16mm●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、シール/NBR/HNBR●用途:水●最大使用圧力:1.6MPaアズワン品番65-3882-35
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
985税込1,084
1組(3枚)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
グリースチャージガンセット エスコグリースチャージガンセットエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
クローゼット扉用戸当り エスコクローゼット扉用戸当りエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)適合範囲(mm)5~9
戸当り エスコ戸当りエスコ
440税込484
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
ホースステムカプラー(真鍮製) エスコホースステムカプラー(真鍮製)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
用途仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBRアズワン品番65-2109-50
Φ45x80mm 戸当り(コンクリート床用) エスコΦ45x80mm 戸当り(コンクリート床用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)寸法(mm)Φ45×80アズワン品番64-7966-80
Φ45x50mm 戸当り(コンクリート床用) エスコΦ45x50mm 戸当り(コンクリート床用)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)寸法(mm)Φ45×50アズワン品番64-7966-79
200x200mm  壁用点検口 エスコ200x200mm 壁用点検口エスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷
材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂寸法(mm)245×245
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
60,100税込66,110
1個
翌日出荷
セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
30mm 鉄骨・橋梁用刷毛 エスコ30mm 鉄骨・橋梁用刷毛エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LG-1全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)47材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途鉄骨用・橋梁用毛色白色玉厚(mm)22.5刷毛幅(mm)30
タイマー用ソケット(8ピン) エスコタイマー用ソケット(8ピン)エスコ
915税込1,007
1個
取扱停止中
仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-108型番P2CF-08メーカーオムロン(omron)ピンタイプ8ピンサイズ(mm)70×50×20.3
1/4"sqx150mm エクステンションバー(Z-EAL) エスコ1/4"sqx150mm エクステンションバー(Z-EAL)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA619LG-150
1/4"sqx100mm エクステンションバー(Z-EAL) エスコ1/4"sqx100mm エクステンションバー(Z-EAL)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA619LG-100
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-18セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-17セット内容〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個、裸Y形:1.25-4×70個、裸Y形:2-4×150個、裸Y形:2-5×100個、絶縁Y形(赤):1.25-3×80個、絶縁Y形(赤):1.25-4×70個、絶縁Y形(赤):2-4×60個、絶縁Y形(赤):2-6×50個、絶縁Y形(青):1.25-3×80個、絶縁Y形(青):1.25-4×70個、絶縁Y形(青):2-4×60個、絶縁Y形(青):2-6×50個、絶縁Y形(黄):1.25-3×80個、絶縁Y形(黄):1.25-4×70個、絶縁Y形(黄):2-4×60個、絶縁Y形(黄):2-6×50個、絶縁Y形(緑):1.25-3×80個、絶縁Y形(緑):1.25-4×70個、絶縁Y形(緑):2-4×60個、絶縁Y形(緑):2-6×50個
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-16セット内容〈圧着端子内容〉裸丸形:1.25-3×300個、裸丸形:1.25-4×180個、裸丸形:2-4×150個、裸丸形:2-5×100個、絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、絶縁丸形(赤):3.5-4×40個、縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁丸形(緑):1.25-3×90個、絶縁丸形(緑):1.25-4×70個、絶縁丸形(緑):2-4×60個、絶縁丸形(緑):2-5×60個、絶縁丸形(緑):3.5-4×40個、絶縁丸形(緑):3.5-5×40個
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-13セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-12セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1/2” [パッキン付] キャップナット エスコ1/2” [パッキン付] キャップナットエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432LG-1