15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチロール樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)30×80 耐荷重(kg)1 口幅(mm)13 入数2個入り
1パック
395 税込435
翌日出荷

1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。ホットスポットを抑える、特殊スクリーン加工の幕面。全面マグネットシートで盤面にしっかりと固定。強固なアルミローラーを採用、シートをしっかり巻取り。平面・曲面黒板ともに対応するフレキシブルな幕面。水平器付きで、水平設置が容易。シンプルデザインで軽量、持ち運びが簡単。ビジネス用途にも、マグネットの効くパーティションなどを利用して超短焦点プロジェクターに最適。フッ
仕様●規格:70型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1510×945●重量(kg):2.7●外形サイズ:1024(W)×65(D)×1735(H)mm●材質:アルミ、マグネットシート、樹脂●付属品:専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個●超短焦点プロジェクター対応●マグネット・水平器付 アズワン品番65-9278-68
1個
77,300 税込85,030
8日以内出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂 アズワン品番65-9277-70
1個
655 税込721
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g アズワン品番65-9277-08
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

仕様●使用電池:単3×1本(付属)●明るさ:強・弱・点滅●ルーメン:強/178lm 弱/15lm●重量:96g(電池含)●防水性能:IPX7●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●電池寿命(時間):強/2.15 弱/21●照射距離:強/130m 弱/37m アズワン品番65-9276-97
1個
9,280 税込10,208
8日以内出荷

1個
7,650 税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに・サッシ枠や換気扇の取り付けに エスコ品番EA944NF テープ地色 寸法(幅Wmm×長さLm)50×15 巻芯径(Φmm)76(3”) 主なワークパーツ
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,220 税込1,342
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー アズワン品番65-9276-94
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) アズワン品番67-4724-48
1個
7,810 税込8,591
翌々日出荷