19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
340 税込374
当日出荷

逆さ使用可能です。交換用ガス・カセットです。
成分ガス:ブタンガス70%、プロパンガス30% 内容量(g)190×3本
1本(3本)
2,080 税込2,288
翌日出荷

高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200 使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
945 税込1,040
当日出荷

200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂 アズワン品番65-9272-66
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-93 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1"
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-97 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-92 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-91 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-98 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

全長(mm)65 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-99 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
1本
5,910 税込6,501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
210 税込231
当日出荷

可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。
用途高圧ガス運搬時の漏洩防止
1セット(1セット)
3,790 税込4,169
翌日出荷

アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
7,350 税込8,085
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2113-05
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-01
1個
770 税込847
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2112-85
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-02
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷