カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(85)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • 三菱電機(16)
  • IKO(日本トムソン)(138)
  • 岩崎電気(42)
  • A&D(42)
  • TOSTEM(LIXIL)(33)
  • SMC(31)
  • HIOKI(日置電機)(31)
  • 大阪魂(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • FDK(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(23)
  • エレコム(20)
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • 東京発条製作所(18)
  • 東芝(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr4」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下アズワン品番64-7922-30分解能(%)0.001
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
仕様本体付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケースエスコ品番EA709D-16質量(g)約230(電池込み)電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)適合規格JIS C 1302 準拠定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500交流電圧(V)600 40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ、AC/DC自動判別抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ、開放電圧:約2.0~2.5V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)600 40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ、AC/DC自動判別表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライトサンプルレート(回/s)約2絶縁抵抗(MΩ)9.99/21/99.9/110レンジ切替オート交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600V、IEC61326EMC規格IEC61326確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)定格電流(mA)1.0~1.2極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音リード線アースリード:約1.8m最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度IIサイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)導通(Ω)30以下でブザー音
作業灯 (フレキシブル/マグネット付き) エスコ作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)エスコ
780税込858
1台
翌日出荷
フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。
材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6
LR44x3個 [窓・ドア用]アラーム エスコLR44x3個 [窓・ドア用]アラームエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
音量(dB)約95/0.1mエスコ品番EA864CE-52寸法(mm)本体:22×20×58(H)、センサー:12×12×22(H)電源ボタン電池(LR44)×3個(付属)名称本体設置場所屋内用
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)電源自動OFF8分校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正使用環境使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)アズワン品番64-7922-19
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)付属品ハンドストラップサイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-1寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個精度±0.6pH分解能(pH)0.1
ペーハーメーター エスコペーハーメーターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
3W メガホン(マイク型) エスコ3W メガホン(マイク型)エスコ
37,400税込41,140
1台
翌日出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無しアズワン品番65-2241-65
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコA4 ルーズリング EA762CAシリーズエスコ
700税込770
1セット(6本)
翌日出荷
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
6,470税込7,117
1個
8日以内出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)質量(g)99.2(電池含む)バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球2灯電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5使用電池単4電池×3本(付属)耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-32明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160防水保護等級IPX7(水深1m/30分)照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
74,300税込81,730
1台
8日以内出荷
消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)230全長(mm)1390質量(kg)4.6消費電力(W)27.7電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K明るさ(Lm)3830グリーンマーク認定
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
73,900税込81,290
1台
8日以内出荷
IP23 防湿。消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)150全長(mm)1390質量(kg)4.3消費電力(W)27.7電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3830グリーンマーク認定
マグネットピックアップ LED・ミラー 5.0kg/175-582mm エスコマグネットピックアップ LED・ミラー 5.0kg/175-582mmエスコ
3,510税込3,861
1個
8日以内出荷
作業灯としても使用できます。
全長(mm)175~582径(Φmm)【マグネット】19電源LR44×4個(付属)材質(ハンドル)アルミアズワン品番65-2153-10材質(シャフト)ステンレス吸着能力(kg)5
検相器 EA711シリーズ エスコ検相器 EA711シリーズエスコ
121,000税込133,100
1台
8日以内出荷
非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V~520V●使用周波数範囲:45Hz~66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1質量(g)590電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4測定項目検相、欠相、接地相予測(三相3線)・三相線間電圧・周波数ケーブル長(m)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)測定周波数範囲(Hz)45~66(確度 : ± 0.5% rdg ± 1 dgt)機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)測定対象被覆電線(IV, CV 相当)/ 金属部 ( シールド電線不可 ) 仕上がり外径: Φ6~30 mm・IV 電線 : 8~325 mm2相当・CV 電線 : 2~250 mm2相当表示機能逆相時:ブザー連続音・赤色点灯、防塵防水性能IP54(本体のみ)使用電圧範囲(V)AC 90.0~520.0(三相)アズワン品番65-9272-69