10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
250 税込275
当日出荷

1袋(2個)
250 税込275
当日出荷

1袋(2個)
385 税込424
当日出荷

多目的に使える丈夫な道具箱です。 ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能。
エスコ品番EA506LS-11 材質PP 質量(kg)2.48 外寸(mm)568×406×186 内寸(mm)511×356×162 コンテナ種類ベタ目
1個
8,700 税込9,570
翌日出荷


EA815LS-1、-2用固定金具 バンド幅10~13.5mmのものが使用できます。
仕様●サイズ:120(W)×22(D)×30(H)mm●取付穴径:Φ8.5mm●材質:SUS アズワン品番65-2228-55
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

すべての塗料、ニスに使用できます。
材質(柄部)強化ハードウッド 材質(毛)ポリエステル
1本
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷