「ls-11」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1袋(2個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1袋(2個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1袋(2個)
¥385
税込¥424
当日出荷
多目的に使える丈夫な道具箱です。
ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能。
エスコ品番EA506LS-11
材質PP
質量(kg)2.48
外寸(mm)568×406×186
内寸(mm)511×356×162
コンテナ種類ベタ目
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
EA815LS-1、-2用固定金具
バンド幅10~13.5mmのものが使用できます。
仕様●サイズ:120(W)×22(D)×30(H)mm●取付穴径:Φ8.5mm●材質:SUS
アズワン品番65-2228-55
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
エスコ品番EA576LS-11
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
すべての塗料、ニスに使用できます。
材質(柄部)強化ハードウッド
材質(毛)ポリエステル
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
エスコ品番EA576LS-11B
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)
アズワン品番65-5658-50
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌々日出荷
関連キーワード