カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 安全保護具(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • 大阪魂(1,083)
  • 三木プーリ(662)
  • コガネイ(604)
  • SMC(379)
  • OSG(オーエスジー)(162)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(139)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • サンドビック(102)
  • 内外電機(83)
  • ホンダ(65)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(60)
  • 日産ネジ(45)
  • SAMTEC(40)
  • カーシーカシマ(40)
  • ニッセイ(32)
  • TRUSCO(28)
  • IKO(日本トムソン)(27)
  • フジックス[縫製用品](26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-101」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用ポーチ (ベルト通し) エスコスマートフォン用ポーチ (ベルト通し)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
裏地がついており丈夫です。内部は仕切やポケットを取り払うことで収納部を広くし、より自由な使い方を可能にしました。スマートフォン・電子タバコ・財布や作業道具の携帯用として便利です。ベルト通し(EA925M-101)・カラビナ(EA925M-102)・ウエストポーチ(EA925M-103)の3つの形態がありますので作業環境に合わせてお選びください。
材質ポリエステルベルト幅(mm)55外寸(mm)110×60×190内寸(mm)95×25×130 / 100×20×170
450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具) エスコ450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)エスコ
1,180税込1,298
1枚
当日出荷
材質ターポリン寸法(mm)450×600×0.35アズワン品番64-2294-83
バロンモッコ(高強度) エスコバロンモッコ(高強度)エスコ
13,900税込15,290
1袋(1枚)
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型) エスコチェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
仕様着脱用エスコ品番EA638M-101チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×40×12
遮断器用大形端子カバー エスコ遮断器用大形端子カバーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-101
3本組 マイクロドリル(2.35mm軸) エスコ3本組 マイクロドリル(2.35mm軸)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質HSS鋼軸径(Φmm)2.35寸法(mm)0.8・1.0・1.2入数3本
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
3,080税込3,388
1パック(20個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
ディープソケット(インチ) エスコディープソケット(インチ)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50差込角(inch)1/4
G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/8"
3/8"sqx1/ 8" [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx1/ 8" [Hex]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-101
[ 30mm] [セフティーループ]用 ワイヤー エスコ[ 30mm] [セフティーループ]用 ワイヤーエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
全長(mm)30エスコ品番EA983SM-101質量(kg)【取付工具】1以内ワイヤー径(Φmm)0.9
25mm/0- 73mm ミニバイス(マグネットベース付) エスコ25mm/0- 73mm ミニバイス(マグネットベース付)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製質量(g)バイス:600、ベース:400角度調整範囲傾斜:210、回転360最大開口(mm)73口幅(mm)25m口深(mm)51アズワン品番64-7864-58
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) エスコ6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BM-101
16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本) エスコ16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質PVCエスコ品番EA947HM-101
厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個) エスコ厚さ4.8mm クリップ(ステンレス製/55個)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質ステンレス適合EA762HM-10用エスコ品番EA762HM-101寸法(mm)16×11×4.8シルバー繰り返し・詰め替え対応
3/8"sqx 1/ 4" ディープソケット(六角) エスコ3/8"sqx 1/ 4" ディープソケット(六角)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-101アズワン品番64-7898-69
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
660税込726
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
スマートフォン用ウエストポーチ エスコスマートフォン用ウエストポーチエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ベルト付き。内部は仕切やポケットを取り払うことで収納部を広くし、より自由な使い方を可能にしました。スマートフォン・電子タバコ・財布や作業道具の携帯用として便利です。ベルト通し(EA925M-101)・カラビナ(EA925M-102)・ウエストポーチ(EA925M-103)の3つの形態がありますので作業環境に合わせてお選びください。
材質ポリエステル外寸(mm)110×60×190内寸(mm)95×25×130 / 100×20×170
スマートフォン用ポーチ (カラビナ付き) エスコスマートフォン用ポーチ (カラビナ付き)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
カラビナ付・ベルト通しなし。裏地がついており丈夫です。内部は仕切やポケットを取り払うことで収納部を広くし、より自由な使い方を可能にしました。スマートフォン・電子タバコ・財布や作業道具の携帯用として便利です。ベルト通し(EA925M-101)・カラビナ(EA925M-102)・ウエストポーチ(EA925M-103)の3つの形態がありますので作業環境に合わせてお選びください。
材質ポリエステル外寸(mm)110×60×190内寸(mm)95×25×130 / 100×20×170
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
M 8 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/101枚) エスコM 8 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/101枚)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-308
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
バックサポート EA926シリーズ エスコバックサポート EA926シリーズエスコ
6,040税込6,644
1枚
翌日出荷
材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維
ドレンクリーナー(手動式) エスコドレンクリーナー(手動式)エスコ
111,300税込122,430
1台
翌日出荷から8日以内出荷
セーバーソー(充電式/本体のみ) エスコセーバーソー(充電式/本体のみ)エスコ
72,500税込79,750
1台
翌日出荷
バッテリー、充電器、ケースは別売 電子無段変速、デュアルLEDライト付 カウンターバランス装置で振動を軽減 ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー コード式に匹敵するハイパワー どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ 操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA)アズワン品番65-2235-23
15W スピーカー エスコ15W スピーカーエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
1,910税込2,101
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-91
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコデジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
AC100V/1050W セーバーソー 無段変速 エスコAC100V/1050W セーバーソー 無段変速エスコ
60,600税込66,660
1台
翌日出荷
低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モードツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能アズワン品番65-9305-23
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) エスコハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)エスコ
1,850税込2,035
1個
8日以内出荷
VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
[EA864CD-85B用]レンズ エスコ[EA864CD-85B用]レンズエスコ
12,300税込13,530
1個
8日以内出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51gアズワン品番68-1860-87
作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズ エスコ作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズエスコ
83,600税込91,960
1台
8日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。