カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(856)
  • SMC(535)
  • SAMTEC(386)
  • Panasonic(パナソニック)(200)
  • RS PRO(162)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
  • KEMET(92)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
  • WURTH ELEKTRONIK(68)
  • 内外電機(56)
  • 日本モレックス(molex)(54)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • TRUSCO(34)
  • ニッセイ(29)
  • 日産ネジ(28)
  • AMPHENOL(27)
  • KYOCERA AVX(25)
  • 三ツ星ベルト(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-105」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M20x105mmジョイントナット エスコM20x105mmジョイントナットエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA948EB-20材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)105寸法L(mm)105寸法L1(mm)50寸法B(mm)30ねじの呼びM20
M12x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM12x105mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
ねじM12×1.75仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-133材質S45C寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM20x105mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-151材質S45C寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
M16x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM16x105mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
ねじM16×2仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-142材質S45C寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)15
M5 ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM5 ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
860税込946
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA949GM-105材質ステンレス
450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具) エスコ450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)エスコ
1,180税込1,298
1枚
当日出荷
材質ターポリン寸法(mm)450×600×0.35アズワン品番64-2294-87
SDSプラスドリルビット/ロング エスコSDSプラスドリルビット/ロングエスコ
7,200税込7,920
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
バロンモッコ(高強度) エスコバロンモッコ(高強度)エスコ
33,000税込36,300
1袋(1枚)
翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
3/8"sqx1/4 " [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx1/4 " [Hex]ビットソケットエスコ
529税込582特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA617DM-105
10.5mm 彫刻刃(安来鋼/相透型) エスコ10.5mm 彫刻刃(安来鋼/相透型)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状相透型全長(mm)212刃幅(mm)10.5アズワン品番64-7876-86
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):1.05●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-27
ディープソケット(インチ) エスコディープソケット(インチ)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50差込角(inch)1/4
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
7,750税込8,525
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
1/2"sqx5mm  Hexビットソケット エスコ1/2"sqx5mm Hexビットソケットエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-105
3/8"sqx5mm  Hexビットソケット エスコ3/8"sqx5mm Hexビットソケットエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BM-105
木工用カウンターシンク エスコ木工用カウンターシンクエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
木工用ドリルに取付ける事で下穴と座ぐり加工が同時にできます。
材質スチール
[Square] ドライバービット エスコ[Square] ドライバービットエスコ
2,790税込3,069
1本
翌日出荷
全長(mm)152差込角対辺(mm)1/4”
10.5x137mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ10.5x137mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)エスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)137ドリル径(Φmm)10.5
20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) エスコ20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BM-105
3/8"sqx 3/8 " ディープソケット(六角) エスコ3/8"sqx 3/8 " ディープソケット(六角)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-105アズワン品番64-7898-73
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エスコ品番EA997XM-105
1/4"sqx5mm Hexビットソケット エスコ1/4"sqx5mm Hexビットソケットエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AM-105
1/4sq[1.0x5.5mm][-]ドライバーソケット エスコ1/4sq[1.0x5.5mm][-]ドライバーソケットエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
先端形状マイナス(-)差込角(inch)1/4エスコ品番EA617XM-105
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.5アズワン品番64-2258-05
M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0アズワン品番64-2258-12
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-8寸法A(mm)105寸法B(mm)120
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-18寸法A(mm)105寸法B(mm)120
M2  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本) エスコM2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)エスコ
815税込897
1パック(105本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-202材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2  x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/105本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/105本)エスコ
860税込946
1パック(105本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-203
ドライバー型エキストラクター (軽傷用) エスコドライバー型エキストラクター (軽傷用)エスコ
6,790税込7,469
1セット
翌日出荷
セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
W3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用 エスコW3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用エスコ
890税込979
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)アズワン品番68-1869-09
80A ブースターケーブル エスコ80A ブースターケーブルエスコ
4,100税込4,510
1セット
翌日出荷
DC12V突然のバッテリーあがりに安心!軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用ハイブリッド車対応絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含むアズワン品番65-5657-91
溶接中間ケーブル エスコ溶接中間ケーブルエスコ
52,100税込57,310
1本
翌日出荷
ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
仕様【溶接機】300A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT38
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
塗装用具セット エスコ塗装用具セットエスコ
5,860税込6,446
1個
当日出荷
エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
32,000税込35,200
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
29,700税込32,670
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
36,300税込39,930
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズエスコ
3,220税込3,542
1個
欠品中
ストラップ穴付、クリップ付ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-49関連資料(1.3MB)