カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 作業工具(38)
  • 物流用品(29)
  • 機構部品(25)
  • 電気材料(18)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(11)
  • 電動工具(11)
  • テープ(9)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(8)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(32)
  • SMC(2,052)
  • BIGM(丸山製作所)(1,786)
  • 大阪魂(1,167)
  • AMPHENOL(573)
  • MAZDA(マツダ)(466)
  • ホンダ(363)
  • YAMAHA(ヤマハ)(240)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
  • RS PRO(155)
  • メディアカバーマーケット(135)
  • ミヤコ(117)
  • ヤガミ(116)
  • 岩田製作所(101)
  • SAMTEC(99)
  • tantore(96)
  • 未来工業(91)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(89)
  • 三ツ星ベルト(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-13」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 13 高負荷伝導ベルト(レッドVベルト) エスコ

    M 13 高負荷伝導ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    当日出荷
    種類Vベルト
  • 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1パック(4本)
    翌日出荷
    厚さ(mm)13全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • M13 アイナット(ステンレス製) エスコ

    M13 アイナット(ステンレス製)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    鍛造ステンレス製で頑丈です
    材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)32×38リング線径(Φmm)9.4
  • M6x13mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M6x13mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ(2件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
  • M8x13mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M8x13mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-2ねじ径(mm)M8表面処理亜鉛メッキ
  • M6x13mm ゴム 回転グリップ エスコ

    M6x13mm ゴム 回転グリップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    六角穴による裏側からの取り付け方式。
    エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm
  • M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコ

    M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    グリップとねじはインサートによる一体成形
    仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
  • M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
  • M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
  • M8x13mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M8x13mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140
  • M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコ

    M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-102材質ステンレスねじの呼びM2.1
  • M6x13mm/102mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコ

    M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)

    エスコ
    230税込253
    1パック(20枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
  • M8x13.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ

    M8x13.0mm [焼入]平ワッシャー

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法(mm)A:13、B:8.4、C:3入数1個
  • M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/21本) エスコ

    M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/21本)

    エスコ
    660税込726
    1パック(21本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-125材質ステンレスねじの呼びM4.1
  • M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ

    M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HM-31
  • M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコ

    M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20使用荷重(t)0.4線径(Φmm)8アイ部内径(Φmm)20
  • M3.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/32本) エスコ

    M3.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/32本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(32本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-111材質ステンレスねじの呼びM3.1
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-52形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M3.5x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコ

    M3.5x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(23本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-115材質ステンレスねじの呼びM3.5
  • M2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコ

    M2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-104材質ステンレスねじの呼びM2.4
  • M2.7x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本) エスコ

    M2.7x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-107材質ステンレスねじの呼びM2.7
  • M2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコ

    M2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-402材質真鍮ねじの呼びM2.1
  • M3.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコ

    M3.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-211材質表面処理クロメートねじの呼びM3.1
  • M4.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコ

    M4.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-225材質表面処理クロメートねじの呼びM4.1
  • M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
  • M8x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコ

    M8x13mm アイボルト(高純度・熱処理)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20ねじ径M8使用荷重(t)0.8線径(Φmm)8
  • M2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコ

    M2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-404材質真鍮ねじの呼びM2.4
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M2.7x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/16本) エスコ

    M2.7x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/16本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-406材質真鍮ねじの呼びM2.7
  • M3.8x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本) エスコ

    M3.8x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)

    エスコ
    660税込726
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-119材質ステンレスねじの呼びM3.8
  • M3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコ

    M3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-215材質表面処理クロメートねじの呼びM3.5
  • M3.8x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコ

    M3.8x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(23本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-219材質表面処理クロメートねじの呼びM3.8
  • M2.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコ

    M2.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-202材質表面処理クロメートねじの呼びM2.1
  • M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M12/13.0x20.0x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-121厚さ(mm)2内径(Φmm)13外径(Φmm)20
  • M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコ

    M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-125材質表面処理クロメートねじの呼びM4.1