サイズ(cm)25
材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニール
エスコ品番EA998XC-25
股下(cm)標準:74
材質(ソール)フェルト
総丈(cm)標準:125
胴回り(cm)標準:100
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-12
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
EA944T-1、-3で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
エスコ品番EA944TA-11
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
色ブラック
長さ(m)4
幅(m)2
エスコ品番EA952AD-108
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-10
材質鍛造鋼製
先端サイズM10
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-6
材質鍛造鋼製
先端サイズM6
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-5
材質鍛造鋼製
先端サイズM5
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-4
材質鍛造鋼製
先端サイズM4
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-8
材質鍛造鋼製
先端サイズM8
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M8×25、D:40、H:27、D:21
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-12
材質S45C
寸法A(mm)25
表面処理高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)22
寸法C(mm)19
寸法DM12
1個
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
材質ポリエチレンクロス
寸法(mm)25×25m
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
1巻
¥475
税込¥523
当日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
材質(取付部)SWCH10R
エスコ品番EA948AT-8
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)18
寸法D(Φmm)25
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)19
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥330
税込¥363
3日以内出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M12×25、D:60、H:37、D:27
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×25、D:40、H:27、d:17
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M8×25、D:50、H:33、D:25
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-1
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SS400
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-64
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)33
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)18
寸法A(Φmm)33
ねじの呼びM8
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
8日以内出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
エスコ品番EA948BE-13
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-22
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)25
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)7
寸法BM10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-31
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)25
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)12
寸法BM16
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
ねじの呼びM6
外径(Φmm)25
エスコ品番EA948BE-11
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥340
税込¥374
3日以内出荷
エスコ品番EA948BX-63
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)25
ねじの呼びM6
表面処理(本体)電解研磨
アズワン品番64-7958-47
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
エスコ品番EA948B-13
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)21
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)14
取付部めねじ
ねじの呼びM6
材質(取付部)黄銅
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-14
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-625
質量(g)6.8
寸法L(mm)25
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)16
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)6
寸法T(mm)1.2
寸法MM6
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-139
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-5
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)5
寸法H(mm)3.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)8
寸法C(mm)約9.2
寸法T(mm)3.2
寸法h(mm)1.5
サイズ(mm)M5×25
1個
¥960
税込¥1,056
3日以内出荷
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-525
質量(g)4
寸法L(mm)25
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)1.2
寸法MM5
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-425
質量(g)2.5
寸法L(mm)25
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)3
寸法D(Φmm)4
寸法T(mm)1.2
寸法MM4
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA944M-255
材質ナイロン
幅(mm)25
色OD
長さ(m)5
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-32
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-99
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20袋)
¥375
税込¥413
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-211
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)25
表面処理黒染め
寸法B(mm)16
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)7
寸法EM10
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ