カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 機構部品(42)
  • 作業工具(30)
  • 切削工具(27)
  • 物流用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 保管用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • テープ(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(13,890)
  • 大阪魂(1,730)
  • BIGM(丸山製作所)(842)
  • RS PRO(250)
  • コガネイ(222)
  • MAZDA(マツダ)(218)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(194)
  • CKD(145)
  • KTM(145)
  • Hirschmann Test & Measurement(142)
  • Festo(132)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
  • STMicro(117)
  • サンドビック(114)
  • イスカル(102)
  • タンガロイ(101)
  • アサ電子工業(83)
  • 三ツ星ベルト(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-32」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ38mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
内径(Φmm)38材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-38厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ28mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
6,650税込7,315
1個
当日出荷
内径(Φmm)28材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-28厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ25mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
6,150税込6,765
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)25材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-25厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
19mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ19mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,050税込5,555
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)19材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-19厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ16mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
4,550税込5,005
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)16材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-16厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
13mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ13mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
4,270税込4,697
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)13材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-13厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
35mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ35mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
7,750税込8,525
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)35材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-35厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
32mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ32mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
7,200税込7,920
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)32材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-32厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ22mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,540税込6,094
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)22材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-22厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
140税込154
1個
当日出荷
材質PP
M10x32mm 雌ねじ ゴムボール エスコM10x32mm 雌ねじ ゴムボールエスコ
590税込649
1個
当日出荷
ねじの呼びM10外径(Φmm)32仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-23材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
M12x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-41形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
ローラーキャッチ エスコローラーキャッチエスコ(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(10個)
当日出荷
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M10x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-33形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M10
M8x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-25形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA945AY-83
M12x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM12x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-41形状L字形歯数28シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコΦ61x80mm/150ml 広口ポリ容器エスコ
290税込319
1個
欠品中
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-15
M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコM12x32mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-21硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)50寸法C(mm)22寸法DM12
430x380x160mm トートバッグ エスコ430x380x160mm トートバッグエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
材質綿容量(L)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×160アズワン品番64-2278-54
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環 エスコ2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-5材質(本体)鍛造鋼質量(g)2200種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M20使用荷重(t)2.8ねじ長さ(mm)32寸法A(mm)126寸法F(mm)30寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)56リング内寸(mm)78×80
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
反射ラインテープ(路面用) エスコ反射ラインテープ(路面用)エスコ(1件のレビュー)
7,910税込8,701
1巻
当日出荷から翌日出荷
25号 万能刷毛 エスコ25号 万能刷毛エスコ
905税込996
1個
当日出荷
エスコ品番EA109M-32全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)30材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)60
M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコM16x32mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-31硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)57寸法C(mm)27寸法DM16
M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコM10x32mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-11硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)48寸法C(mm)17寸法DM10
M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-32材質真鍮質量(g)約36最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
配管方向指示ステッカー エスコ配管方向指示ステッカーエスコ
300税込330
1袋(5枚)
翌日出荷
ソックス(防水) エスコソックス(防水)エスコ
3,490税込3,839
1足
当日出荷
三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
710x507x400mm/ 109L コンテナ エスコ710x507x400mm/ 109L コンテナエスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
タイプベタ目仕様積み重ね可能ハンドル付ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらにも行えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:710×507×400(H)内寸:654×446×392(H)有効内寸:627×419×367(H)圧縮荷重(kN[kgf])10.20(1035)ネスティング高さ(mm)144外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
3/8"sqxT25  TORXビットソケット エスコ3/8"sqxT25 TORXビットソケットエスコ(2件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BM-325先端形状TORX
32mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ32mm 打撃めがねレンチ(ベント)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)450アズワン品番64-7883-19
32mm ホースニップル エスコ32mm ホースニップルエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6