カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 機構部品(11)
- 作業工具(9)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(1,664)
- BIGM(丸山製作所)(841)
- コガネイ(222)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(184)
- KITO(キトー)(156)
- Hirschmann Test & Measurement(143)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
- サンドビック(121)
- CKD(121)
- イスカル(100)
- 岩田製作所(72)
- 三ツ星ベルト(67)
- MAD MAX(マッドマックス)(63)
- omron(オムロン)(58)
- ワルター(57)
- タンガロイ(55)
- ニッセイ(52)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- ブランドをもっと見る
「m-32」の検索結果
![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環
エスコ¥31,200税込¥34,3201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-5材質(本体)鍛造鋼質量(g)2200種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M20使用荷重(t)2.8ねじ長さ(mm)32寸法A(mm)126寸法F(mm)30寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)56リング内寸(mm)78×80![M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641438-170331-02.jpg)
M12x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷エスコ品番EA948DR-21材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)50寸法C(mm)22寸法DM12![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
M16x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948DR-31材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)57寸法C(mm)27寸法DM16![M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641325-170331-02.jpg)
M10x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA948DR-11材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)48寸法C(mm)17寸法DM10![M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680801-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
25号 万能刷毛
エスコ¥905税込¥9961個当日出荷エスコ品番EA109M-32全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)30材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)60
3/ 5mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-32外径(Φmm)5
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60
片手すり(EA903BM-3用)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-3エスコ品番EA903BM-32材質アルミ合金質量(kg)3.2
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
0.4x1850mmx5m ターポリン蛍光シート(オレンジ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷腕章、安全幕、安全テープに最適です。エスコ品番EA911AM-32材質PVC幅(mm)1850厚さ(mm)0.4長さ(m)5





![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)


![M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641438-170331-02.jpg)
![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)

![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
![M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641325-170331-02.jpg)
![M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680801-180827-02.jpg)
![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)










![100V パイロットランプ [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469098-170331-02.jpg)




![M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497134-180221-02.jpg)