カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 機構部品(32)
- 作業工具(28)
- 切削工具(25)
- 物流用品(14)
- 電気材料(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(6)
- 保管用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- テープ(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- SMC(13,278)
- 大阪魂(1,669)
- BIGM(丸山製作所)(841)
- RS PRO(241)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(234)
- コガネイ(222)
- MAZDA(マツダ)(216)
- KITO(キトー)(165)
- CKD(145)
- Hirschmann Test & Measurement(143)
- Festo(131)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
- サンドビック(121)
- タンガロイ(103)
- STMicro(103)
- イスカル(102)
- 三ツ星ベルト(94)
- アサ電子工業(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m-32」の検索結果
特価

38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷エスコ品番EA997EE-38材質特殊エラストマー厚さ(mm)32長さ(m)2使用温度範囲(℃)-57~125内径(Φmm)38特性耐候/柔軟性
28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
エスコ¥6,650税込¥7,3151個当日出荷エスコ品番EA997EE-28材質特殊エラストマー厚さ(mm)32長さ(m)2使用温度範囲(℃)-57~125内径(Φmm)28特性耐候/柔軟性![M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681072-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥699税込¥7691個当日出荷エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6![M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681142-180827-02.jpg)
M8x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥879税込¥9671個当日出荷エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5![M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680607-180827-02.jpg)
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥879税込¥9671個当日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環
エスコ¥31,200税込¥34,3201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-5材質(本体)鍛造鋼質量(g)2200種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M20使用荷重(t)2.8ねじ長さ(mm)32寸法A(mm)126寸法F(mm)30寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)56リング内寸(mm)78×80![M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641438-170331-02.jpg)
M12x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷エスコ品番EA948DR-21材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)50寸法C(mm)22寸法DM12![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
M16x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948DR-31材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)57寸法C(mm)27寸法DM16![M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641325-170331-02.jpg)
M10x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA948DR-11材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)48寸法C(mm)17寸法DM10![M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680801-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
32mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)450
ソックス(防水)
エスコ¥3,490税込¥3,8391足当日出荷から翌日出荷三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
25号 万能刷毛
エスコ¥905税込¥9961個当日出荷エスコ品番EA109M-32全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)30材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)60
710x507x400mm/ 109L コンテナ
エスコ¥11,400税込¥12,5401個当日出荷仕様積み重ね可能ハンドル付ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらにも行えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:710×507×400(H)内寸:654×446×392(H)有効内寸:627×419×367(H)タイプベタ目圧縮荷重(kN[kgf])10.20(1035)ネスティング高さ(mm)144外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
430-1700mm セーフティーループ(緑)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。エスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内色グリーン内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
3/ 5mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-32外径(Φmm)5
32mm ホースニップル
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
7.6L ハンドスプレー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。エスコ品番EA115MM-32材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2容量(L)7.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60







![M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681072-180827-02.jpg)
![M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681142-180827-02.jpg)


![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)

![M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680607-180827-02.jpg)

![M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641438-170331-02.jpg)
![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)

![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
![M10x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641325-170331-02.jpg)
![M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680801-180827-02.jpg)
![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)





















![100V パイロットランプ [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469098-170331-02.jpg)