15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-26 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1/2” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
53,900 税込59,290
当日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-27 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc3/4” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
65,600 税込72,160
当日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-61 ねじサイズRc1・1/2" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
69,400 税込76,340
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-55 ねじサイズRc1/4" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-62 ねじサイズRc2" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
83,800 税込92,180
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-58 ねじサイズRc3/4" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-56 ねじサイズRc3/8" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-60 ねじサイズRc1・1/4" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
48,500 税込53,350
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-59 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
43,100 税込47,410
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-57 ねじサイズRc1/2" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-28 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
83,300 税込91,630
7日以内出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-30 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1・1/2” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
140,500 税込154,550
7日以内出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-29 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1・1/4” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
126,700 税込139,370
7日以内出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-31 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc2” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
170,300 税込187,330
7日以内出荷

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載 アズワン品番65-9276-18
1台
136,500 税込150,150
8日以内出荷

関連キーワード