仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-26
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1/2”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-27
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc3/4”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥65,600
税込¥72,160
当日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-61
ねじサイズRc1・1/2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥69,400
税込¥76,340
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-55
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-62
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥83,800
税込¥92,180
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-58
ねじサイズRc3/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-56
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-60
ねじサイズRc1・1/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥48,500
税込¥53,350
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-59
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-57
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-28
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥83,300
税込¥91,630
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-30
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1・1/2”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥140,500
税込¥154,550
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-29
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1・1/4”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥126,700
税込¥139,370
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-31
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc2”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥170,300
税込¥187,330
7日以内出荷
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
アズワン品番65-9276-18
1台
¥136,500
税込¥150,150
8日以内出荷
関連キーワード