カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • CKD(6)
  • KTC(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • RS PRO(12)
  • SMC(146)
  • ケルヒャー(19)
  • コノエ(3)
  • レニショー(6)
  • ワルター(13)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 三興製作所[スプロケット](12)
  • 協育歯車(3)
  • 大阪魂(20)
  • 椿本チエイン(8)
  • 水本機械製作所(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m019b」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1本
    翌日出荷
    鍛造製
    材質ステンレス
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ

    配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1組(10枚)
    翌日出荷
    接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
  • M10 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~100
  • M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)20~35
  • M10 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M10 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)20~40
  • M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)20~25
  • M10 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~100
  • M16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M16x26mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
  • M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
  • ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコ

    ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1台
    翌日出荷
    USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
    仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08