カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 小ねじ(10)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(166)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • 八幡ねじ(1)
  • OSG(オーエスジー)(45)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(378)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(217)
  • 十川ゴム(120)
  • 東洋技研(36)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(32)
  • アサ電子工業(24)
  • 廣杉計器(18)
  • 降矢技研(16)
  • MSTコーポレーション(13)
  • アイゼン(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • 日本パワーファスニング(9)
  • RS PRO(9)
  • BONDHUS(8)
ねじの呼び
  • M1.4(11)
  • M14(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1.4 ネジ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
4,950税込5,445
1本
翌日出荷
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)エスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコAC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型エスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付アズワン品番65-9286-68
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみアズワン品番65-9314-24
電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズ エスコ電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズエスコ
7,540税込8,294
1セット(2本)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
155税込171
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
マルチツールセット(カットソーヘッド付) エスコマルチツールセット(カットソーヘッド付)エスコ
18,200税込20,020
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-90
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
66,500税込73,150
1台
翌日出荷
AC100V/11W デスクスタンド/LED エスコAC100V/11W デスクスタンド/LEDエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。 マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。 明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。 ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンドアズワン品番65-2186-93
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
DIN582
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
1,720税込1,892
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10アズワン品番64-7964-94入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,270税込2,497
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15アズワン品番64-7964-93入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,450税込2,695
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22アズワン品番64-7964-91入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M1.4x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-149頭部形状鍋頭
M1.4x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x4.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-148
M1.4x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-147頭部形状鍋頭
M1.4x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-146頭部形状鍋頭
M1.4x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-145頭部形状鍋頭
M1.4x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-144頭部形状鍋頭
M1.4x1.6mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x1.6mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-143頭部形状鍋頭
M1.4x1.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x1.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-142
M1.4x1.2mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM1.4x1.2mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-141
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ エスコ1.27x70mm [Hexagon]キーレンチエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5エスコ品番EA573LB-1.3先端形状六角
0.71x50mm [Hexagon]キーレンチ エスコ0.71x50mm [Hexagon]キーレンチエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8エスコ品番EA573LB-0.7先端形状六角
1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5エスコ品番EA573LA-1.3先端形状ボールポイント
1.3mm 六角棒レンチ エスコ1.3mm 六角棒レンチエスコ
445税込490
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5エスコ品番EA573-1.3軸長(mm)45
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
m1.2 ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら