563件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×30
1パック(8本)
635 税込699
当日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-1030A ねじの呼びM4
1パック(4本)
1,410 税込1,551
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×30
1袋
725 税込798
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-1030
1袋(2個)
295 税込325
当日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1030
1個
680 税込748
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1030A ねじの呼びM4
1パック(6本)
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-14 入数1 ねじサイズM10×30
1本
410 税込451
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1030 ねじの呼びM4
1パック(3本)
750 税込825
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-91 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)87 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)58 寸法C(Φmm)24 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-25 入数2 ねじサイズM10×30
1袋(2本)
320 税込352
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-69 入数2 ねじサイズM10×30
1袋(2本)
660 税込726
翌日出荷

エスコ品番EA948C-133 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)98 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-133 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-59 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×30
1本
840 税込924
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DS-3 寸法A(mm)30 寸法B(mm)17 寸法CM10
1個
590 税込649
翌日出荷

ねじサイズM10×30mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10×30
1パック(2本)
270 税込297
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10
1パック(2個)
975 税込1,073
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,790 税込4,169
欠品中

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1030 ねじの呼びM4
1パック(3本)
450 税込495
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.5
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M10×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-133 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1袋(10個)
950 税込1,045
翌日出荷

材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 寸法H(mm)23 寸法d(mm)20 寸法D(mm)36 アズワン品番64-7958-21
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-117 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
730 税込803
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 入数8個 ねじサイズM10
1パック(8個)
1,160 税込1,276
翌日出荷


片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-107 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)1300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向) 適合用途防振
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-108 形状丸形 高さ(mm)54 接続ねじM10 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)240 支持荷重(N)(下方向)1100 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×30mm 最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-65 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

ねじサイズM10×30mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-29 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)30 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1030 頭部形状六角穴付き
1パック(5本)
600 税込660
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷