カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
    • 六角ボルト(15)
    • 六角穴付ボルト(8)
  • 機構部品(22)
  • 物流用品(17)
  • 測定用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 電動工具(12)
  • 手袋(11)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 照明(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(1,358)
  • Modes(26)
  • TRUSCO(59)
  • BUMAX(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1,254)
  • SMC(432)
  • 三木プーリ(412)
  • ダイヤトレンド(391)
  • RS PRO(222)
  • omron(オムロン)(189)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
  • イマオコーポレーション(152)
  • ParkerTAIYO(111)
  • Festo(104)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • 日産ネジ(88)
  • KEMET(74)
  • OSG(オーエスジー)(73)
長さ(mm)
  • 35(3)
  • 53(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 74(2)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 92(2)
  • 100(1)
  • 108(2)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 146(1)
ねじの呼び
  • M1.7(1)
  • M2(1)
  • M2.1(1)
  • M3(1)
  • M4(5)
  • M5(4)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(28)
  • M12(3)
  • M16(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(2)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(18)
  • SUSXM7(4)
  • 鉄すべて(15)
  • SCM435(3)
種別
  • 種別全ねじ(5)
全ねじ
表面処理
  • クローム(1)
  • ユニクロ(3)
  • 電気亜鉛メッキ(5)
クローム・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(14)
  • 1.75(1)
0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 35」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-31ボルト寸法M10×35
M10x35mm [半球]ボールスクリュー エスコM10x35mm [半球]ボールスクリューエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-23形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10
M10/35mm [V形]防振ゴム エスコM10/35mm [V形]防振ゴムエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振
M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
2,200税込2,420
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1035A
M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35
M10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-60強度A2-100入数1ねじサイズM10×35
M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
435税込479
1パック(3本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1035ねじの呼びM4
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製) エスコ35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-52
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製) エスコ35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YR-51
35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-31車輪幅(mm)27耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)-25/70
M10x25mm 35mm径 リングボルト エスコM10x25mm 35mm径 リングボルトエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35
M2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本) エスコM2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(35本)
欠品中
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-101
キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/M10xP1.5)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
ベアリング無し
M10 軽荷重ボールプランジャー エスコM10 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)20~35
M10 重荷重スプリングプランジャー エスコM10 重荷重スプリングプランジャーエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-66材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)3寸法B(mm)4寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35
M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
M10 重荷重ショートプランジャー エスコM10 重荷重ショートプランジャーエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-55材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール
M10 重荷重スプリングプランジャー エスコM10 重荷重スプリングプランジャーエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-85材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂
M10xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコM10xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-30
35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・橙) エスコ35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
アズワン品番64-2252-03
M10 軽荷重ボールプランジャー エスコM10 軽荷重ボールプランジャーエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM10エスコ品番EA948DA-26材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)23材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)20~35
M10xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:25ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-20
35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色) エスコ35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
アズワン品番64-2251-96
M10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
705税込776
1袋
欠品中
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
ねじサイズM10材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-35形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
655税込721
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35アズワン品番64-2297-03平径P(mm)14
M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
785税込864
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
975税込1,073
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-34材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)35取付部おねじ寸法A(Φmm)28ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS304
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-74
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-91
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-82
M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
7,240税込7,964
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)20ねじ径M10-1.50適合ドリル径(mm)10.5アズワン品番64-7965-35入数100個
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26軸穴径(mm)10質量(g)60ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-01
M10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-35