273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948DJ-212 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)40 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
570 税込627
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1040 タイプ並目ネジ ピッチ1.5 ねじの呼びM10
1袋(4個)
320 税込352
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1040 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

1袋
680 税込748
翌々日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×40
1袋
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-4 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)22 寸法D(Φmm)45 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)22 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
370 税込407
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-61 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×40
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×40
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-21 寸法A(mm)48 寸法D(mm)17 寸法B(mm)40 寸法EM10
1個
865 税込952
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-34 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-2040 ねじピッチ(mm)1.75 ねじの呼びM12
1袋(4個)
430 税込473
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×40
1袋
820 税込902
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M10×40、D:60、H:37、D:27
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1040A ねじの呼びM4
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M10×40、D:50、H:33、D:25
1個
935 税込1,029
翌日出荷

ねじの呼びM10 外径(Φmm)40 エスコ品番EA948BE-18 材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
750 税込825
3日以内出荷

1袋(10個)
1,640 税込1,804
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1040 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

取付ねじ穴サイズM10 エスコ品番EA949HS-247 形状山形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)165 支持荷重(N)(下方向)580 穴サイズ(mm)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

1個
3,460 税込3,806
3日以内出荷

エスコ品番EA948CA-92 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)87 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)58 寸法C(Φmm)24 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-34 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-145 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)1300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向) 適合用途防振
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-93 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)36 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
950 税込1,045
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-134 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

エスコ品番EA948C-134 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-118 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
755 税込831
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-144 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷


材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-10 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 ねじ径M10 ねじ径(mm)M10 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)10 寸法c2(mm)40 リング厚(mm)12
1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-92 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)26 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)29 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
765 税込842
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌々日出荷

1個
435 税込479
当日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷