91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじサイズM10 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM10×80mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10 強度A2-100
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-3 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-44 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-25 寸法A(mm)25 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
900 税込990
翌日出荷

ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-10 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)200 寸法A(mm)15 寸法D(mm)15 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80 適合ねじM10
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-13 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM10 ねじの呼びM10
1個
365 税込402
翌日出荷


1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

ねじの呼びM10 エスコ品番EA945BA-102 材質スチール製 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1個
725 税込798
翌日出荷

1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

1袋(2個)
270 税込297
当日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39 材質焼入鋼 寸法H(mm)8~32 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

仕様サポートスクリュー/M10×39 エスコ品番EA637BA-10 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 寸法A(mm)15 寸法D(mm)11 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-84 ボルト寸法M10×80
1個
3,200 税込3,520
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-42 ボルト寸法M10×80
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

ねじサイズM10×30mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM10×55mm エスコ品番EA948CE-128 寸法A(mm)80 寸法B(Φmm)26
1個
655 税込721
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)6 寸法B(mm)50 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

手切れ性にすぐれ、作業性が良いです。 農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の接着性(特に低温時)に優れます。 耐久性、耐候性に優れ、1シーズン使用出来ます。 透明性に優れます。
厚さ(mm)0.14 仕様農業用フィルム補修用一般 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 ナチュラル サイズ80mm×10m テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)10
1個
945 税込1,040
当日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×98
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×68
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)80 厚さ(mm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-7903-37
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)80 厚さ(mm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-7903-49
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷


1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-328 長さ(mm)80 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-354 長さ(mm)80 ねじ径M6 頭部形状トラス頭
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-132 材質ステンレス 長さ(mm)80 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
955 税込1,051
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-157 長さ(mm)80 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-145 長さ(mm)80 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-254 長さ(mm)80 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-230 材質ステンレス 長さ(mm)80 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-243 長さ(mm)80 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361 電流(A)4.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・400W コード長さ(m)0.25 刈り幅(mm)250
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

関連キーワード