「m10*25」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-10
材質鍛造鋼製
先端サイズM10
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-22
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)25
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)7
寸法BM10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-211
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)25
表面処理黒染め
寸法B(mm)16
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)7
寸法EM10
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:25、C:38、D:19
アズワン品番64-2254-43
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-32
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エスコ品番EA948C-132
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-32
形状L字形
歯数26
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-103
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)25
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥840
税込¥924
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム
仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
エスコ品番EA949HS-213
高さ(mm)40
ねじサイズM10×25mm
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-132
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
付属品木ねじ
エスコ品番EA948C-32
形状L字形
歯数26
色シルバーグレー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-34
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)35
取付部おねじ
寸法A(Φmm)28
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS304
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-10
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)35
ねじ径M10
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)60
ねじ長さ(mm)25
リング内径(Φmm)35
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質ステンレス
寸法A(mm)8
寸法D(mm)30
アズワン品番64-7958-26
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-93
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)8
寸法D(Φmm)36
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-105
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-13A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)23
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-28
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-132
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)
取付部おねじ
寸法G(mm)16
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-27
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LJ-1025A
ねじの呼びM4
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-13
入数1
ねじサイズM10×25
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M10×25、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-24
入数2
ねじサイズM10×25
1袋(2本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
ねじ径M10
長さ(mm)25
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1025
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-1025A
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-23
質量(g)28
ねじサイズM10×25mm
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-68
入数2
ねじサイズM10×25
1袋(2本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-58
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×25
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-1025
ねじの呼びM4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-1025
ねじの呼びM10
1袋(4個)
¥270
税込¥297
当日出荷
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DJ-1025
ねじの呼びM8
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-29
ボルト寸法M10×25
1個
¥2,140
税込¥2,354
欠品中
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DN-1025
ねじの呼びM10
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ