1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GL-10
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)15
寸法D(mm)16
寸法B(mm)22
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-1015
ねじの呼びM4
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-55
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×15
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-1
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304CUN)
サイズM10×15mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
ねじの呼びM10
強度A2-100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじ径M10
長さ(mm)15
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1015
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-22
質量(g)23
ねじサイズM10×15mm
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ノブ:ナイロン6、ねじ:亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)L:15、H:15
質量(g)4
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)15
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-36
入数100個
1袋(100個)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-76
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-74
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-45
線径(Φmm)0.91
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥925
税込¥1,018
欠品中
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA125A-81
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15
形状丸形
直径(Φmm)15
長さ(m)10
適合目地幅(mm)12~13
直径(Φmm)×長さ(m)15×10
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)10
使用圧力(MPa)0.8Mpa
内径×外径(Φmm)15×22
外径(Φmm)22
使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)10
使用流体水
材質軟質ポリ塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-151A
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
最小曲げ半径(mm)60
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)10
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-81
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-15A
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-515
頭部形状ナベ頭
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-510
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
1辺(角)(mm)15
アズワン品番64-2209-76
入数10
1組(10本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)10
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-310
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-415
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-615
長さ(mm)15
ねじ径M6
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1セット(10本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)15
厚さ(mm)1.2
エスコ品番EA949ZB-53
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-615
長さ(mm)15
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
内径(Φmm)15
外径(Φmm)30
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZB-141
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1本
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-118
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
寸法A(mm)40
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)15.5
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM22L
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-117
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
寸法A(mm)40
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)15.5
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
材質(取付部)SUM22L
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
関連キーワード