「m10x35」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10×35
1袋
¥295
税込¥325
欠品中
エスコ品番EA948DJ-23
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)35
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)7
寸法BM10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)6.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-60
強度A2-100
入数1
ねじサイズM10×35
1本
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-1035
ねじの呼びM4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-31
ボルト寸法M10×35
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-10
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)35
ねじ径M10
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)60
ねじ長さ(mm)25
リング内径(Φmm)35
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ねじの呼びM2.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-101
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
アズワン品番64-2252-03
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
アズワン品番64-2251-96
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-35
形状丸形
直径(Φmm)35
長さ(m)1
適合目地幅(mm)25~29
直径(Φmm)×長さ(m)35×1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-535
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M5
頭部形状ナベ頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)3
寸法B(mm)23
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)36
ねじの呼びM10
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
関連キーワード