カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- 機構部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(15)
- GAONA(ガオナ)(4)
- MURATA(村田製作所)(11)
- omron(オムロン)(23)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- RS PRO(5)
- SMC(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TDKラムダ(33)
- コガネイ(17)
- コーセル(98)
- 三笠産業[工具](4)
- 三菱電機(7)
- 北陽電機(17)
- 大阪魂(5)
- 小野測器(10)
- 池田金属工業(6)
- 由良産商(8)
- ブランドをもっと見る
「m10x55」の検索結果
特価
![M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580748-180222-02.jpg)
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10![M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131913-251027-02.jpg)
M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本
エスコ¥1,300税込¥1,4301パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)
55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-59材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)S10C
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ
エスコ¥2,660税込¥2,9261組(10枚)翌日出荷接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ
エスコ¥2,660税込¥2,9261組(10枚)翌日出荷接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ
エスコ¥2,660税込¥2,9261組(10枚)翌日出荷接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付




![M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580748-180222-02.jpg)
![M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131913-251027-02.jpg)
![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)