カテゴリ
- 制御機器(65)
- ねじ・ボルト・釘(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 機構部品(36)
- 農業機械(22)
- パソコン/周辺機器(16)
- 切削工具(14)
- 測定用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 4D SYSTEMS(5)
- ATEN(4)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- KEMET(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- OHSATO(大里)(10)
- omron(オムロン)(27)
- RS PRO(11)
- SMC(15)
- StarTech.com(4)
- TDK(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- エスコ(30)
- コガネイ(19)
- ノーブランド(4)
- プロトティップ(4)
- 大阪魂(8)
- 池田金属工業(5)
- 由良産商(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m10x60」の検索結果
![M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131168-190802-02.jpg)
M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥1,160税込¥1,2761パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM10×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637816-170331-02.jpg)
M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-213形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948C-136形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10![M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131929-190802-02.jpg)
M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA948CB-136形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×60、R:78、H:54、d:19、D:24.5
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(6セット)当日出荷ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
6カクボルト M10X60
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X60部品名称6カクボルト M10X60図解NoGB1010ALN 動力伝達部品_No.25、GB1010BSR 動力伝達部品_No.25、GB1010ASR 動力伝達部品_No.25
6カクボルト M10X60
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X60部品名称6カクボルト M10X60図解NoSSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.52、MS410ENA-3K レバー部品_No.28、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.33、SSA-G600 動力噴霧機(2)部品_No.24、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.65、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.6、VSM-1020 カウンタシャフト部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.21、MS410ENA-3M レバー部品_No.28、SSA-F500 テンション(動力噴霧器)部品_No.2、SSA-F600I 動力噴霧器(2)部品_No.24、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F616VT テンション部品_No.6カクボルト M10X60、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.52、SSA-F501 テンション(動力噴霧器)部品_No.2、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.52、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.52、SSA-F616MAT テンション部品_No.6カクボルト M10X60、CSD-600NR 本体部品_No.11
6カクボルト M10X60X26
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷規格M10X60X26図解NoMS510ESR-2M フレーム部品_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.6、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS410RCL-2K 自動整列巻取機部品_No.34、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置2部品_No.12、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.38、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.8、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.39、MS413DNR-Y ドラム組立部品_No.46、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.38、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.25、MS410R2-K ブレーキ部品_No.12など
6カクボルト M10X60X30
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷規格M10X60X30部品名称6カクボルト M10X60X30図解NoVSM-1000 1992ネン カウンタシャフト部品_No.26、VSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.26、KBM-410 モトブーム部品_No.12、KBM-400 ブームモト部品_No.13、KBM-410D モトブーム部品_No.12
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥635税込¥6991パック(10本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥549税込¥6041パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥3,940税込¥4,3341袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,440税込¥1,5841袋(20本)当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
YFS¥1,843税込¥2,0271箱(50本)4日以内出荷から7日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,560税込¥1,7161袋(20本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,410税込¥1,5511袋(20本)翌々日出荷から3日以内出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目![M10x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639688-170331-02.jpg)
M10x 60mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA948DN-23材質S45C寸法A(mm)68寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)60寸法EM10
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥796税込¥8761パック(10本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥2,998税込¥3,2981パック(30本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)
船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付
ノーブランド¥2,998税込¥3,2981組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付
ノーブランド¥1,498税込¥1,6481組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥2,998税込¥3,2981パック(30本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業(1件のレビュー)¥765税込¥8421パック(5本)当日出荷から4日以内出荷主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結用途材質:鉄(SS)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥10,980税込¥12,0781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9




![M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131168-190802-02.jpg)
![M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637816-170331-02.jpg)


![M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131929-190802-02.jpg)





















![M10x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639688-170331-02.jpg)








![M10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503127-180221-02.jpg)