カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • Festo(53)
  • ホンダ(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • SMC(40)
  • 大阪魂(35)
  • AMPHENOL(33)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • 三菱ふそう(28)
  • フジックス[縫製用品](24)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • スリーピース(15)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • BMW(14)
  • RS PRO(14)
  • 椿本チエイン(12)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • SPARKFUN(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m114」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48.6mm パイプジョイント ベース/丸型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/丸型エスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型アズワン品番65-9319-68
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)アズワン品番65-2253-91適合電動機(kW)(最大容量)2.2
パイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付アズワン品番65-9319-69
スクリューエキストラクター エスコスクリューエキストラクターエスコ
8,080税込8,888
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
14mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ14mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
239税込263特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)53全長(mm)65適合ワイヤ径(Φmm)14
[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ[EA742GB-33用] 温度センサーエスコ
14,400税込15,840
1セット
翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコDC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器アズワン品番65-3894-87
温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) エスコ温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)エスコ
43,600税込47,960
1台
翌日出荷
中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
114x25mmx  3m コードプロテクター(5溝) エスコ114x25mmx 3m コードプロテクター(5溝)エスコ
26,800税込29,480
1本
翌日出荷
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
6,460税込7,106
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:210●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/57.2、L/206、A/60、J/159、N/20、N1/25、H1/22、H2/114、H5/120、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):2800●テーパ穴形アズワン品番65-9328-94
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
5,440税込5,984
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1/2"sqx14mm  Hexビットソケット エスコ1/2"sqx14mm Hexビットソケットエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-114
スクリーン (スプリング巻き上げ式) エスコスクリーン (スプリング巻き上げ式)エスコ
108,000税込118,800
1本
6日以内出荷
マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド質量(kg)10.1規格83型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1871×2150材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット無し:2008×108×2317、ブラケット使用時:2008×126×2336適合サイズNTSC(4:3):90インチ、HD(16:9):83インチ、WXGA(16:10):85インチ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-114チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
M8x13.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM8x13.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:13、B:8.4、C:3アズワン品番64-7962-29入数1個
4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
M14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
遮断器用小形端子カバー エスコ遮断器用小形端子カバーエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-114
3.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#200) エスコ3.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#200)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826VM-114形状三角
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) エスコ32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BM-114
1/2"DR/E14 [TORX]ソケット エスコ1/2"DR/E14 [TORX]ソケットエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
全長(mm)37サイズE14質量(g)48外径(Φmm)16.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-33
3/8"sqx 3/4 " ディープソケット(六角) エスコ3/8"sqx 3/4 " ディープソケット(六角)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-114アズワン品番64-7899-19