カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(72)
    • 寸切りボルト(10)
    • 六角ボルト(51)
    • 六角穴付ボルト(10)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(799)
  • イマオコーポレーション(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • TRUSCO(27)
  • ボサード(11)
  • Modes(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • 八幡ねじ(35)
  • 日産ネジ(33)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • OHSATO(大里)(19)
  • 由良産商(19)
  • 丸エム製作所(14)
  • ケミス(14)
  • LDK(12)
  • RS PRO(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • コノエ(10)
長さ(mm)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 285(2)
  • 320(1)
  • 490(1)
  • 1000(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(10)
  • M8(3)
  • M12(36)
  • M16(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(9)
  • 1(11)
  • 1.25(8)
  • 1.5(6)
  • 1.75(27)
  • 2(1)
材質
  • アルミ(5)
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS304(19)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(4)
  • 鉄すべて(11)
  • SCM435(2)
表面処理
  • ホワイト(5)
  • ユニクロ(2)
ホワイト・ユニクロ
種別
  • 種別全ねじ(57)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
頭部形状
頭部形状
六角(20)
頭部形状
六角穴付き(3)
六角・六角穴付き
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 全ネジ」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ
205税込226
1袋(16本)ほか
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
750税込825
1袋(2本)ほか
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本) EA949LPシリーズ エスコ小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本) EA949LPシリーズエスコ
410税込451
1本
3日以内出荷
仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじアズワン品番65-9325-76
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ50 ねじ部M12×25 全高51●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):50●ねじ:M12×25●耐荷重(kg):320●ベース高さ:16●全高:51mm●首振り機構(約30°)アズワン品番65-9324-17
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ70 ねじ部M12×30 全高66.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):70●ねじ:M14×30●耐荷重(kg):622●ベース高さ:24.7●全高:66.5mm●首振り機構(約30°)アズワン品番65-9324-18
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
240税込264
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
300税込330
1本(2本)ほか
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質ステンレス
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質ステンレス
[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッドエスコ
65,500税込72,050
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10アズワン品番65-2141-75
M12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-06
M12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
295税込325
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7961-75
M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-05
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-04
M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
9,830税込10,813
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-54ボルト寸法M16×120
M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-47ボルト寸法M12×100
M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-46ボルト寸法M12×90
M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-45ボルト寸法M12×80
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-44ボルト寸法M12×70
M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-43ボルト寸法M12×60
M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-42
M12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-41
M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-40
M12x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-39
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-38
M12x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-37ボルト寸法M12×25
M12x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-36
M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-05
M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×12
M6x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
365税込402
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×12
M5x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM5x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×12
M4x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
365税込402
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×12
M12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1袋
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75全長(m)1
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,160税込1,276
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,110税込1,221
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,040税込1,144
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,000税込1,100
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら