カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(279)
- RS PRO(71)
- 三木プーリ(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- イマオコーポレーション(31)
- ホンダ(25)
- 東日製作所(22)
- Igus(イグス)(22)
- SMC(20)
- 八幡ねじ(20)
- ナベヤ(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- TRUSCO(12)
- アズビル金門(12)
- omron(オムロン)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 椿本チエイン(11)
- ブランドをもっと見る
「m12 140」の検索結果
![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
M12x140mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA948E-33材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)
M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥570税込¥6271パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1219種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー
エスコ¥300税込¥3301本翌日出荷材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22ねじサイズM12
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
83.5mm L型サオ(#140火口付)
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
50x140mm アジャスタブルクランプ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷プレスやパンチング工具のクランプに最適です仕様クランプねじ:M12×12×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
50x140mm アジャスタブルクランプ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷プレスやパンチング工具のクランプに最適です仕様クランプねじ:M12×14×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
M16/12mm チューブ用ガードワイヤー
エスコ¥430税込¥4731本翌日出荷材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19質量(g)36ねじサイズM16![30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762426-210511-02.jpg)
30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥30,200税込¥33,2201本翌日出荷付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)448質量(g)770寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140差込角(inch)1/2適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー
エスコ¥60,300税込¥66,3301台翌日出荷付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
PT隔壁めすユニオン
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷から4日以内出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥67,900税込¥74,6901台翌日出荷カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁![1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576147-210430-02.jpg)
1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット
エスコ¥40,200税込¥44,2201セット翌日出荷寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
エアーブローガン(ボディーのみ)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:6、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:5、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)ホース:6、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
マルチツールセット インパクトヘッド付 AC100V
エスコ¥18,300税込¥20,1301セット翌日出荷マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3100能力木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動
エスコ¥60,500税込¥66,5501個翌日出荷本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!





![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)







![1/2"sqxM12/140mm [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50045196-170327-02.jpg)


![30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762426-210511-02.jpg)






![1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576147-210430-02.jpg)