カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(34)
    • 六角ボルト(13)
    • 六角穴付ボルト(4)
  • 機構部品(23)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 電動工具(8)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(1,172)
  • Modes(16)
  • TRUSCO(58)
  • ユーエイキャスター(110)
  • BIGM(丸山製作所)(763)
  • イマオコーポレーション(153)
  • SMC(145)
  • omron(オムロン)(134)
  • サカエ(110)
  • RS PRO(107)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • OSG(オーエスジー)(77)
  • 日産ネジ(66)
  • ナベヤ(60)
  • 岩田製作所(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • FYH(日本ピローブロック)(44)
  • 八幡ねじ(44)
長さ(mm)
  • 12(3)
  • 20(1)
  • 35(2)
  • 120(2)
  • 150(2)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(4)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M10(2)
  • M12(24)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(11)
  • SUSXM7(4)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(12)
  • S45C(2)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 1.75(12)
0.8・1・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クローム(1)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・クローム・電気亜鉛メッキ
種別
  • 種別全ねじ(3)
全ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 35」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー エスコM12x35mm/50mm [丸形]ストッパーエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-214高さ(mm)50ねじサイズM12×35mm
M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー エスコM12x35mm/45mm [丸形]ストッパーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-204高さ(mm)45ねじサイズM12×35mm
M12x35.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x35.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:35、B:13、C:5アズワン品番64-7962-37入数1個
M12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-12材質ステンレス質量(g)64穴径(Φmm)12.1ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mmエスコ品番EA949HS-68形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振
M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)1860材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)適合用途防振
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
ねじサイズM12×35mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-34形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)2300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4400(Z方向)、640(X方向)適合用途防振
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ねじサイズM12×35mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-32形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振
M12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-12材質ステンレス穴径(Φmm)12.1ねじ径M12ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)12.1寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-31形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)1860材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)適合用途防振
M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-113形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)410支持荷重(N)(下方向)1800材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向)適合用途防振
M12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1235B
M12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-65強度A2-100入数1ねじサイズM12×35
M12 平ワッシャー エスコM12 平ワッシャーエスコ(3件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
200税込220
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1203頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-39
M12 アジャストベース受金 エスコM12 アジャストベース受金エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-56材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)ねじM12外径×高さH(Φmm×mm)35×14
M12 雌ねじクランプレバー(シルバー) エスコM12 雌ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-35形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)19取付長(mm)17取付穴径(mm)M12
M12 軽荷重ボールプランジャー エスコM12 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)30~35
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M12xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM12xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:23ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-31
M12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ) エスコM12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-22
M12xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM12xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:23ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-21
M12x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-35ピッチ1.75外径(Φmm)17
M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコM12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):248材質SUS316寸法(mm)A:12、D:14破断荷重(kN)31アズワン品番64-2254-35
M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
725税込798
1袋
翌日出荷
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
M12xP1.75 ボールジョイント(右ネジ) エスコM12xP1.75 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30アズワン品番64-7969-32
M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x19.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:19、B:13、C:3アズワン品番64-7962-35入数1個
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコM12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)エスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
M4  x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
815税込897
1パック(35本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-404
M12/156mm ねじ穴付ロングクランプ エスコM12/156mm ねじ穴付ロングクランプエスコ(1件のレビュー)
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CL-12材質焼入鋼質量(g)600寸法A(mm)20寸法E(mm)156寸法B(mm)35適合ねじM12寸法N(mm)106寸法I(mm)30
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7968-75
1.8x35.8mm/M12 スナップピン(ステンレス製/7本) エスコ1.8x35.8mm/M12 スナップピン(ステンレス製/7本)エスコ
750税込825
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PH-12
M4  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM4 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ
860税込946
1パック(35本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-404材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状ナベ
M3 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM3 x 12mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-310長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状トラス頭
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7968-83
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-02