カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(3)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(204)
  • ニッセイ(49)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • RS PRO(24)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • SMC(17)
  • KEMET(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • HARWIN(11)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(9)
  • コノエ(8)
  • NTツール(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • タンガロイ(7)
  • 姫野精工所(6)
  • 由良産商(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×120」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x120mm アジャスターボルト エスコM12x120mm アジャスターボルトエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-104
M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコM12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949HA-113
M12x120mm アジャスターボルト(壁面用) エスコM12x120mm アジャスターボルト(壁面用)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-304
M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x120mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-504
M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x120mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-504
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,170税込2,387
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-124
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9
M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
495税込545
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1217頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x120mm アジャスターボルト エスコM12x120mm アジャスターボルトエスコ
2,480税込2,728
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA949GW-104
2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,580税込3,938
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷から8日以内出荷
角型ハンドル(ステンレス製) エスコ角型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコAC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型エスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付アズワン品番65-9286-68
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーターアズワン品番65-2226-45
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
101,600税込111,760
1台
翌日出荷
[60個組] 工具セット(3/8") エスコ[60個組] 工具セット(3/8")エスコ
66,200税込72,820
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用質量(kg)13.36ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-47関連資料チラシ(2.37MB)
[61個組] 工具セット(1/2") エスコ[61個組] 工具セット(1/2")エスコ
79,700税込87,670
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:62点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)200mmニッパー:(呼)150mmコンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:(呼)150・300mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:250mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):19mm×5.5mレベル(マグネット付):230mm工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用質量(kg)16.6ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-46