カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • 電気材料(14)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(204)
  • OSG(オーエスジー)(123)
  • 大阪魂(85)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(47)
  • RS PRO(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • Festo(33)
  • コノエ(22)
  • KEMET(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • サンドビック(18)
  • 冨士精密(11)
  • ユーエイキャスター(11)
  • タンガロイ(8)
  • MSTコーポレーション(7)
  • ノーブランド(7)
  • 紀州ファスナー(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×125」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x125mm スタッドボルト エスコM12x125mm スタッドボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
M12x125mm アジャストボルト エスコM12x125mm アジャストボルトエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-123材質ねじサイズM12×125mm
M12x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x125mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:17ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7961-62入数1本
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM12x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-19寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
M12x125mm プレーンクランプ エスコM12x125mm プレーンクランプエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-12B
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-30寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-25材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
Φ50mm/M12x125mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M12x125mm アジャスターベースエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×125
M12x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
2,710税込2,981
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-124
M12/125mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM12/125mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)28~58寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)125
M12x125mm テーパーフォーククランプ エスコM12x125mm テーパーフォーククランプエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)570寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)125適合ねじM12・M14
M12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~48寸法A(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)125
M12/125mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM12/125mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)28~56寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)125
M12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×14×100サポートスクリュー:M12×49材質焼入鋼寸法H(mm)10~45寸法A(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)125
Φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
805税込886
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-33ねじサイズM12×125関連資料図面(0.14MB)
M12/呼12/125mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/125mm Tスロットボルトエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法B(mm)75寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M12/呼14/125mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/125mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法B(mm)75寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ125mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコエスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-23
125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
539税込593特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA940AE-12
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AE-13
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-24
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-23
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-19
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-17
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-28
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-29
編組保護チューブ(後入れ) エスコ編組保護チューブ(後入れ)エスコ
7,470税込8,217
1袋
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 UV耐候製品 UL取得製品 航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。 耐摩耗性に優れています。 類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ50x140mm アジャスタブルクランプエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M12×12×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ50x140mm アジャスタブルクランプエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M12×14×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
[EA813WA-1・6用] インパクドライバーヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] インパクドライバーヘッドエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
質量(g)600チャック能力(mm)6.35最大能力木工ネジ締め:125mm、普通ボルト:M12mmチャックワンタッチアズワン品番64-7927-25打撃サイクル(回/min)0-4000回/分
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷から8日以内出荷
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本アズワン品番65-3893-31