カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 協和[機構部品](55)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- SMC(17)
- 大阪魂(16)
- Festo(14)
- SICK(11)
- イマオコーポレーション(10)
- サンドビック(8)
- Qlight(8)
- DMM.make(8)
- RS PRO(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- タナカ(5)
- ニッセイ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- グリーンクロス(4)
- VARIVAS(4)
- ブランドをもっと見る
「m12×400」の検索結果

傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷用途傾斜面での墜転落防止用仕様ロープ1本式適合親綱:直径16/18mm質量(g)1180爪数押爪:2本爪用ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×400
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
液体用温度センサー EA701BAシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット
エスコ¥62,200税込¥68,4201セット翌日出荷設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83