カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(488)
  • ニッセイ(112)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • RS PRO(99)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • Lumberg Automation(79)
  • SMC(50)
  • SICK(34)
  • 潤工社(30)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • TRUSCO(25)
  • Hirschmann Test & Measurement(24)
  • Festo(23)
  • コノエ(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(21)
  • シンコー(21)
  • アズワン(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×60」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x60mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x60mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-97形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M12/60mm [V形]防振ゴム エスコM12/60mm [V形]防振ゴムエスコ
9,260税込10,186
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12エスコ品番EA949HS-173形状V形高さ(mm)60接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)370支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向)適合用途防振
M12x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-125
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-145形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12
M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 60mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-32寸法A(mm)70寸法D(mm)19寸法B(mm)60寸法EM12
M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1208頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
310税込341
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2060ねじの呼びM12
M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-43ボルト寸法M12×60
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M12×25(1.75)
Φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
730税込803
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-32ねじサイズM12×100関連資料図面(0.14MB)
Φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
855税込941
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-34ねじサイズM12×150関連資料図面(0.14MB)
Φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
805税込886
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-33ねじサイズM12×125関連資料図面(0.14MB)
Φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
695税込765
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-31ねじサイズM12×75関連資料図面(0.14MB)
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,500税込18,150
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体アズワン品番64-7818-15適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
M2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-235材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
815税込897
1パック(60本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-234
M3  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-305材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状ナベ
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/60本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/60本)エスコ
250税込275
1パック(60本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)12頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-312関連資料仕様(0.14MB)
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
530税込583特価
1袋(4本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ六角穴付ボルトセット[ユニクロ]エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(9本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
15.0kg 超強力マグネットフック エスコ15.0kg 超強力マグネットフックエスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
当日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60gアズワン品番65-2219-34
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバーエスコ
30,300税込33,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1本
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ エスコ耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズエスコ
4,310税込4,741
1本
翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
310税込341
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
2,010税込2,211
1袋(7本)
翌日出荷
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。