カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Avail(アベイル)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • Festo(11)
  • KITO(キトー)(8)
  • NORGREN(43)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SDG株式会社(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • SMC(8)
  • カワグレ(11)
  • ニッセイ(84)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • 伊東電機(7)
  • 大阪魂(224)
  • 椿本チエイン(46)
  • 水本機械製作所(7)
  • 潤工社(12)
  • 象印チェンブロック(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14×60」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコ

    M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    ¥40,200税込¥44,220
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥93,500税込¥102,850
    1本
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
  • アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

    エスコ
    ¥865税込¥952
    1個
    翌日出荷
    約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
    仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°)
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
  • ベアリングエキストラクターセット エスコ

    ベアリングエキストラクターセット

    エスコ
    ¥253,800税込¥279,180
    1個
    翌日出荷
    ケース入。
    用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2
  • 六角穴付ボルト(半ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(半ねじ/BC)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1袋
    翌々日出荷