カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 六角ボルト(13)
    • 六角穴付ボルト(5)
  • 機構部品(30)
  • 作業工具(13)
  • 溶接用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(724)
  • SMC(554)
  • イマオコーポレーション(326)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(167)
  • MURATA(村田製作所)(117)
  • RS PRO(111)
  • TRUSCO(104)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • IKO(日本トムソン)(98)
  • ホンダ(91)
  • YAGEO(81)
  • 京セラ(75)
  • KEMET(75)
  • ナベヤ(71)
  • SKF(日本エスケイエフ)(62)
  • omron(オムロン)(62)
  • FYH(日本ピローブロック)(61)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(12)
  • SCM435(1)
長さ(mm)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 190(1)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(2)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(4)
  • M12(5)
  • M14(2)
  • M16(20)
  • M18(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 2(8)
1.25・2
表面処理
  • クローム(1)
  • ユニクロ(3)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クローム・ユニクロ・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
頭部形状
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(3)
六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 60」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3060ねじの呼びM16
M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
520税込572
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1607頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM16x60mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)エスコ
3,740税込4,114
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)エスコ
920税込1,012
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M16エスコ品番EA945BJ-16
M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製) エスコM16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-44
M16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,670税込1,837
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M16材質ステンレスエスコ品番EA945BK-16
M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-3060ねじの呼びM8
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
対辺(mm)24規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-09
M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-51ボルト寸法M16×60
M16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM16x 60mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×60
M16x160mm スタッドボルト エスコM16x160mm スタッドボルトエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)19
M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコM16x1/2sq [XZN]ソケットエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM16先端形状XZNエスコ品番EA611DG-16全長(mm)60質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
M16x160mm プレーンクランプ エスコM16x160mm プレーンクランプエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-16B
M16-18/160mm クランククランプ エスコM16-18/160mm クランククランプエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)23寸法A(mm)25寸法D(mm)20寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-35材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
M16/呼18/160mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/160mm Tスロットボルトエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/160mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/160mm Tスロットボルトエスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)9寸法B(mm)100寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x100mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x120mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x190mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,470税込1,617
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~58寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)36~71寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)36~69寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~56寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)160
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,500税込18,150
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体アズワン品番64-7818-15適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
M16x160mm テーパーフォーククランプ エスコM16x160mm テーパーフォーククランプエスコ
4,130税込4,543
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA637CC-16A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1080寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)160適合ねじM16・M18
[60個組] 工具セット(3/8") エスコ[60個組] 工具セット(3/8")エスコ
66,200税込72,820
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用質量(kg)13.36ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-47
#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EE-60材質スチール製全長(mm)136材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×100ねじサイズM16×100mm
M5x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ(1件のレビュー)
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-2形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M14/呼16/160mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/160mm Tスロットボルトエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)9寸法B(mm)100寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ10/16mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ10/16mmx20m プレッシャーホース(PVC)エスコ
6,460税込7,106
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Cクリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
615税込677
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-60入数2ねじサイズM8×16
10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100エスコ品番EA940AV-9
10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x50m 工業用ホースエスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16