カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(78)
  • 大阪魂(76)
  • SMC(71)
  • 住友重機械工業(17)
  • イマオコーポレーション(16)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • YAGEO(14)
  • JTC(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • KEMET(10)
  • 椿本チエイン(6)
  • SKC(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • CKD(4)
  • TDK(3)
  • 富士電線工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16-1.25」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,750税込6,325
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)16ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4アズワン品番64-7965-32入数100個
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8L
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップセット(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップセット(メートル細目)エスコ
4,720税込5,192
1本(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
セット内容:2本組。メートル細目。
仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P材質HSS被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
8,580税込9,438
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
82,100税込90,310
1セット(54個)
翌日出荷
ダイスセット エスコダイスセットエスコ
21,600税込23,760
1組
翌日出荷
セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズエスコ
28,800税込31,680
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)