53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-32 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)75 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-33 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)50 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)12 寸法BM16
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1650A ねじの呼びM16
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)50 ピッチ(mm)2 入数1個 ねじサイズM16
1袋
1,570 税込1,727
翌日出荷


材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅 寸法(mm)ねじ:M16×25、D:50、H:48 ブラック
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

エスコ品番EA949MJ-1650A 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM16
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm)50 ピッチ(mm)2 入数2個 ねじサイズM16
1袋
885 税込974
翌日出荷

種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) エスコ品番EA949HD-1605 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1個
500 税込550
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-3050 ねじの呼びM16
1個
250 税込275
翌日出荷

1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)24 アズワン品番64-7959-90 ボルト寸法M16×50
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

1袋
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-102 材質(本体)ポリアミド 種類多角形 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)17 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22
1個
620 税込682
翌日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM16 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)55 ばね定数(N/mm)(下方向)1440 支持荷重(N)(下方向)5900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM16×55mm 最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向) 適合用途防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-139A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)36 種類丸形 寸法H(mm)33 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
580 税込638
翌日出荷

材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約9.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50 破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
34,700 税込38,170
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-105 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×135
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×95
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×175
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)3 全長(m)50 エスコ品番EA940AV-8
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
770 税込847
当日出荷

1袋(5本)ほか
特価
320 税込352
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類スナップピン 材質スチール(ユニクロ) 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949WJ セット内容M4×200本、M5×200本、M6×100本、M8×100本、M10×100本、M12×100本、M14×50本、M16×50本
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

表面処理クローム セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350) エスコ品番EA949AF-6
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

エスコ品番EA949MK-1 セット内容M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1セット
20,300 税込22,330
欠品中

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(50本)ほか
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本ほか
特価
51 税込56
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質鉄、ユニクロメッキ ピッチ2 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1袋(5本)
460 税込506
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回 アズワン品番68-1840-51
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

1台
12,500 税込13,750
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-33
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
19,600 税込21,560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)